monotaro Straight Edge

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
HardnessHRC34-38
MaterialS50C (hardened)
External dimensions (length L x width W x height H) (mm)600 x 16 x 36
Mass (kg)2.4
Parallelism (µm)50 (to the total length of the product)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is ideal for measurement of distortion of the engine head, flatness measurement of cylinders, blocks and intake manifolds. It is convenient for storage with a special case. For distortion measurement of engine head and flatness measurement of cylinder, block, intake manifold
Warning
* Please do not use it except for its original use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan