monotaro Antistatic Wrist Strap

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Ground Wire Length (m)(Practical) About 1.5
Current Limiting Resistor Value1 MΩ (± 5%)
Band size (width x length) (cm)2 x about 19 (around one circumference, with elasticity)
Weight (g)30
Band Width (mm)20
CodeYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protect the board from static electricity.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan