Niigata Seiki (SK) Inside Protactor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel (Silver Matte Finish)
Angle Measurement (°)10-90
Accuracy (mm)± 0.05
Dimensions (mm)70x70x5
Graduation (mm)1
TRUSCO Number412-1597

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inside Protactor IP-90.
- Measure Interion Angle
- Material Stainless Steel (Silver Matte Finish)
- Angle Measurement 10degrees -90degrees
- Accuracy +/-0.5degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait