TRUSCO Heat Insulation Tube (Pipa AC)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypePVC pipe
Inner Diameter (mm)32
Length (m)2
Applicable PipePVC pipe PV 25
Mass (g)171

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a polyethylene foam with excellent heat resistance. Easy construction is possible with one touch tape.

Material : Heat insulation part / polyethylene foam, skin part / polyethylene resin, separate part / polyethylene film
Use : Prevent condensation on the water supply pipe. Preventing temperature drop of buried pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait