TRUSCO A Type Vice for Drilling Machine

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Width (mm)195
Overall Length (mm)305
Height (mm)76
Opening Dimentions (mm)130x118x38
Clamping Force (kN)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait