Spesifikasi
| Dimensi Remote | 131.30x28.10x12.10mm |
|---|---|
| Dimensi Receiver | 40.40x17.20x6.80mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spotlight memiliki fitur plug-and-play pada setiap komputer yang kompatibel dengan pilihan konektivitas menggunakan receiver USB atau Bluetooth yang hemat energi. Bergeraklah secara bebas saat mempresentasikan kontenmu dengan jarak hingga 30 meter (100 kaki). Spotlight juga dapat menjaga komputer Anda tetap terhubung dan aktif saat Anda sedang membawakan presentasi. Gunakan kabel pengisian daya USB-C dan nikmati waktu presentasi hingga 3 jam cukup dengan pengisian daya selama 1 menit saja, atau isilah daya secara penuh hanya dalam waktu 60 menit. Perangkat akan bergetar dan indikator baterai akan berpendar merah jika sudah saatnya untuk diisi ulang. Anda pun dapat melakukan konfigurasi waktu khusus untuk mengirimkan peringatan getar secara langsung ke Spotlight sehingga waktu presentasi Anda tetap terkontrol hingga slide terakhir.
- Pointer: Sorot, perbesar, Circle, dan kontrol kursor pada layar.
- Next: Navigasi ke depan dan kontrol fungsi khusus, seperti penyesuaian volume gerakan.
- Back: Navigasi ke slide sebelumnya dan kontrol fungsi khusus seperti pengaturan volume dengan gestur.
- Persyaratan Sistem:
1. Bluetooth Smart: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, macOS X 10.10 atau versi terbaru. Fungsionalitas yang terbatas (tidak ada Software): Chrome OS, Android 5.0 atau versi terbaru.
2. Logitech Proprietary Receiver: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.10 atau versi terbaru. Fungsionalitas yang terbatas (tidak ada Software): OS Chrome, Linux.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Jenis Koneksi: Bluetooth dan koneksi 2.4GHz wireless.
2. Jangkauan wireless: 30m, Mungkin bervariasi berdasarkan kondisi penggunaan dan komputasi.
3. Lampu Indikator (LED): LED Konektivitas dan Baterai.
4. Rincian Baterai: Lithium Polymer, 85mAh yang dapat diisi ulang.
5. Daya tahan baterai (dapat diisi ulang): 3 bulan, Mungkin bervariasi berdasarkan kondisi penggunaan dan komputasi.
6. Panjang Kabel: 140mm.
7. Sensor: 3D accelerometer dan Gyroscope.
8. Teknologi sensor: Sensor gerakan.
- Isi Kemasan: Remote presentasi, Receiver proprietary, Dokumen penggunaan, Kabel pengisian daya, Pouch.
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Pointer: Sorot, perbesar, Circle, dan kontrol kursor pada layar.
- Next: Navigasi ke depan dan kontrol fungsi khusus, seperti penyesuaian volume gerakan.
- Back: Navigasi ke slide sebelumnya dan kontrol fungsi khusus seperti pengaturan volume dengan gestur.
- Persyaratan Sistem:
1. Bluetooth Smart: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, macOS X 10.10 atau versi terbaru. Fungsionalitas yang terbatas (tidak ada Software): Chrome OS, Android 5.0 atau versi terbaru.
2. Logitech Proprietary Receiver: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.10 atau versi terbaru. Fungsionalitas yang terbatas (tidak ada Software): OS Chrome, Linux.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Jenis Koneksi: Bluetooth dan koneksi 2.4GHz wireless.
2. Jangkauan wireless: 30m, Mungkin bervariasi berdasarkan kondisi penggunaan dan komputasi.
3. Lampu Indikator (LED): LED Konektivitas dan Baterai.
4. Rincian Baterai: Lithium Polymer, 85mAh yang dapat diisi ulang.
5. Daya tahan baterai (dapat diisi ulang): 3 bulan, Mungkin bervariasi berdasarkan kondisi penggunaan dan komputasi.
6. Panjang Kabel: 140mm.
7. Sensor: 3D accelerometer dan Gyroscope.
8. Teknologi sensor: Sensor gerakan.
- Isi Kemasan: Remote presentasi, Receiver proprietary, Dokumen penggunaan, Kabel pengisian daya, Pouch.
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
