TRUSCO Screw Shackle (Segel D)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
MaterialBody: Malleable cast iron, U bolt nut: Steel (SS400), Surface Treatment: Unichrome plated finish
D (mm)18.00
L (mm)36.0
B (mm)18
Screw DiameterW3/8
Working Load (kN)2.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard screw-in shackle.UsageAs a connecter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan