TRUSCO LED Work Light (Lampu Kerja)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp569.900
Spesifikasi
SpecificationHigh brightness light-emitting diode. rainproof structure
Width (mm)120
Height (mm)164
Weight (g)184
Lighting Time90 hours (when fully charged)
Purpose of UseFor working lamp. For security light.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
3-Stage brightness (High, Medium, Low), with flash mode.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan