TRUSCO Joint Fitting 25

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp29.900
Spesifikasi
Hole Diameter (phi mm)8
Hole Pitch (mm)25
Long Hole (mm)8x16
Purpose of UseConnecting metal fitting.
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Connecting fitting bracket.
Auto parts fixture bracket.
Can be used for various occasions such as carpentry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait