monotaro Plug Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Head (rectangular ) Width across Falt SW (mm)7
Head (rectangular) Height b (mm)7
Materialiron
Nominal Diameter A6
Nominal Diameter B1/8
RoHS DirectiveCorrespondence
Screw TypePT screw
Shapeplug
StandardJIS B2301

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It will be treated with trivalent chromate after iron plating, electro galvanization. To piping material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait