monotaro Drum Can Plug Opener

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Width (mm)105
Thickness (mm)52
Overall Length (mm)380
MaterialAluminium
Package Weight (g)456

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light weight and corrosion resistant aluminum.

Ulasan Produk