monotaro Coupler Socket For Female Thread Installation (Kopler)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp87.900
Spesifikasi
FluidAir
Installation ShapeBolt
Maximum Working Pressure (MPa)1
Body MaterialSteel (chrome plating)
Dimensions d (mm)Φ26.2
Operating Temperature Range (°C)-20 - 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait