TRUSCO Diamond Needle File (Kikir Tangkai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)70
Weight (g)7
Overall Length (mm)140
Purpose of UseOptimum for grinding and polishing of hardened material. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is the highest quality diamond file using the metal of Switzerland Barrobes company. Ideal for grinding/polishing of hard objects.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan