Niigata Seiki (SK) Steel Plug Gauge

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Height (mm)17
Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inspection of Threaded Hole
For each screw size to be measured the corresponding gauge has standard dimensions. The gauge is used to perform GO/NO GO test based on the prescribed minimum and maximum dimensions for each screw grade.

MATERIAL
- Gauge part : Alloy tool steel
- Handle part : Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan