Legrand Light Sensitive Switch (Saklar Sensor Cahaya)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorGrey
Mounting MethodDIN rail
Rated Voltage (V)230
Operating/Setting Temperature (°C)-20-55
IP ProtectionIP20
Rated Switch Current (A)5
Built-in Depth (mm)60
Depth (mm)61
Halogen FreeYes
Height (mm)85
Label Space/Information SurfaceYes
Maximum Incandescent Lamp Load (W)1200
Number of Modules1 Module
RAL Number7035
Storage Temperature (°C)-20-60
Terminal Capacity (mm²)1.5-4
Width (mm)17.5
Width in Number of Modular Spacings2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait