TRUSCO Edge Cushioning Tape (For Indoor Use, Stick-On) (Lakban Busa)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AdhesiveUrethane Series
Base MaterialPolyethylene Foam
Installation MethodPasting Type
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)4
Tape Width (mm)50
Weight (g)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan