TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane dengan Coupling

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp779.900
Spesifikasi
Coil Diameter (mm)42
ColorBlue
FluidAir
Fluid Temperature (°C)(No Freezing) -5 to 60
Hose Coupling1/4 Cup Ring
Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm)5 x 8
Specificationswith Both End Coupling
Working Pressure (MPa)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly elastic polyurethane resin Because the product is spirally processed, it has excellent spring characteristics because it is hard to be folded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan