TRUSCO Fluorescent Leveling String

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Finishing MaterialNylon
Length (m)270
Purpose of UseFor foundation work, civil works, construction, tile, general survey.
Weight (g)120
Wire Diameter (mm)0.8 (thick)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
Foundation construction, civil engineering and construction, tile, and standard measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan