TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
ApplicationsAir Duster Nozzle
Body MaterialBrass (Nickel Plated)
DescriptionI can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
Material (O-Rings)NBR
Nozzle Connector DiameterG1/8
Nozzle Length (mm)27
Nozzle Outside Diameter (phi mm)6
Nozzle diameter (mm)2
Weight (g)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle.
Nozzle for air duster.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan