TRUSCO Earth Clamping (Klem Massa Las)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Welding Current (A)500-800
Weight (g)1120
Length (mm)175
Clip Ability (mm)70
AccessoriesHexagonal wrench, Connection Copper Pipe
Compatible Electric Wire (mm²)60to80
Electric Wire ConnectionScrewed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is for earth connection at welding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan