Beli nitto kohki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  2. NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Mulai

    Rp609.900

    NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Deskripsi:
    UseableSolder suction, screw, screw suction
  3. NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mm
    Mulai

    Rp789.900

  4. NITTO KOHKI SP Coupler Type A Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    atribut:
    • Valve Structure: With valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: socket
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Connection: Female thread
    • Dimensions d (mm): Φ26.5
    • Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Withstand Pressure (MPa): 2
    • Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
  7. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  8. NITTO KOHKI SP Coupler Type A Plug
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  9. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  10. NITTO KOHKI TSP Coupler Socket
    Mulai

    Rp139.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Socket
    atribut:
    • Valve Structure: No valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Compatibility: If it is the same size, you can connect the socket and plug regardless of the mounting shape
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Installation Shape: Male thread
    • Fluid: Air, mineral hydraulic fluid
    • Socket or Plug: socket
    • Body Material: steel
  11. NITTO KOHKI TSP Coupler Plug (for Female Thread Mounting)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Plug (for Female Thread Mounting)
    atribut:
    • Compatibility: If it is the same size, socket and plug can be connected
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
  12. NITTO KOHKI Sp-V Coupler Typea Socket
    Mulai

    Rp429.900

    NITTO KOHKI Sp-V Coupler Typea Socket
    Deskripsi:
    For inert gas / vacuum
Daftar Harga nitto kohki Terbaru March 2026
NITTO KOHKI Air Tool BeltonRp7.899.900
NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach One TouchRp1.099.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace ManualRp26.999.900
NITTO KOHKI Coupling Lever Lock Cupla LA Type (Female Thread) (Kopler)Rp189.900
NITTO KOHKI Vacuum PumpRp609.900
NITTO KOHKI Air Tool Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp5.899.900
NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mmRp789.900
NITTO KOHKI SP Coupler Type A SocketRp279.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)