Phoenix Contact Relay Module PLC-RSC- 24DC PLC-RSC- 24DC/21-21AU 1pc
Rp466.089 Rp419.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLC-RSC- 24DC/21-21AU |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 60 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Degree of Protection | RT III (Relay) |
| Depth (mm) | 94 |
| Height (mm) | 80 |
| Nominal Input Voltage UN (V DC) | 24 |
| Typical Input Current at UN (mA) | 18 |
| Typical Response Time (ms) | 8 |
| Width (mm) | 14 |
| Part Number | 2967125 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC /21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 24 V DC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan