Oxone Hand Blender OX204 Random Color 200W 1unit

#Nomor SKU S025787993
Wishlist
Rp532.689 Rp479.900

Spesifikasi Produk

Model Number OX204
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Speed 1 Speed
Power (W) 200
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Dimension (LxWxH) (cm) 38x10x10
Color Random Color
Completeness Hand Blender
Function 1 Function
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.
Daya : 200 Watt


Hand Blender dengan performa tangguh
Pisau Stainless yang awet
Tahan Lama
Batang Stainless Steel
Blender Tangan
Tegangan : 220V-50Hz, 200W
Body terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman

Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan