GETRA Heavy Duty Blender KS-778 1unit
Rp2.774.889 Rp2.499.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KS-778 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 205 |
| Width (mm) | 230 |
| Height (mm) | 510 |
| Volume (L) | 2 |
| Voltage (V) | 220 |
| Wattage (W) | 1500 |
| Phase | 1 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Die Casting Base ON/OFF Switch Adjustable Speed Pulse Switch Speed 26.500 rpm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan