Konstruksi HPL terdiri dari beberapa lapisan kertas kraft di impregnasi resin fenolik yang di press dengan tekanan tinggi. Densitas material tinggi ini memberikan resistensi superior terhadap goresan, panas, dan noda kimia ringan dibandingkan pelapis melamin standar, menjadikannya standar ideal untuk permukaan meja kerja dengan intensitas penggunaan tinggi.
Ketebalan material sangat menentukan fleksibilitasnya saat diaplikasikan pada bidang lengkung atau postforming. HPL dengan ketebalan standar 0.7mm - 0.8mm umumnya memerlukan pemanasan khusus untuk mencapai radius lengkung tertentu tanpa memicu keretakan crazing pada lapisan dekoratifnya.
Ini adalah kategori paling umum yang terdiri dari lapisan kertas kraft yang diresapi resin fenolik. Varian motifnya sangat beragam, mulai dari TACO Hardware HPL Woodgrain & Pattern hingga Wilson Art HPL yang menawarkan standar ketahanan benturan level komersial.
Untuk kebutuhan desain yang memerlukan sensasi taktil, terdapat varian seperti TACO Hardware HPL Woodgrain/Pattern Texture yang memiliki kontur permukaan kasar. Sebaliknya, TACO Hardware HPL Woodgrain/Pattern Glossy menawarkan permukaan licin dan memantulkan cahaya, memberikan kesan mewah namun memerlukan perawatan lebih intensif terhadap sidik jari.
Berbeda dengan HPL yang kaku, produk seperti Kertasive PVC Film Wood Series memiliki karakter lebih fleksibel dan tipis. Material ini memungkinkan pemasangan pada bidang lengkung atau profil yang tidak rata tanpa risiko patah.
Kategori ini mencakup produk dengan spesifikasi khusus, seperti Aica High Pressure Laminate AS Series atau TACO Hardware Laminate Layer Ultimate Collection. Biasanya seri ini memiliki ketahanan abrasi lebih tinggi atau fitur antibakteri untuk penggunaan di fasilitas kesehatan.
Komponen vital untuk menutup sisi potong plywood. TACO Hardware Laminates Layer Edging PVC tersedia dalam warna yang disesuaikan dengan kode warna HPL, berfungsi melindungi inti kayu dari kelembaban.
Untuk permukaan meja kerja (table top) atau meja resepsionis yang sering mengalami gesekan benda keras, disarankan menggunakan HPL dengan tekstur matte atau kulit jeruk. Hindari penggunaan varian Glossy pada area kerja aktif karena goresan halus akan sangat terlihat.
Jika desain furnitur memiliki radius lengkung yang tajam atau profil molding, penggunaan HPL kaku berisiko retak. Kertasive PVC Film adalah solusi tepat karena elastisitasnya memungkinkan pembungkusan (wrapping) yang sempurna pada kontur rumit.
Untuk bagian dalam lemari atau area yang tidak terlihat langsung, varian TACO Hardware HPL Woodgrain Eco dapat menjadi opsi ekonomis tanpa mengorbankan integritas struktur pelapis secara signifikan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



/rfP110882987-1.jpg)
/pnP110882923-1.jpg)
/r1P110474973-1.jpg)






/ozP110837899-1.jpg)