HOMEYA PVC Hollow (Holo PVC)
#Grup produk P114596185
Spesifikasi
| Height (cm) | 295 |
|---|---|
| Length (cm) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Homeya PVC Hollow hadir sebagai solusi tepat untuk kebutuhan interior modern. Dengan ukuran 10×5 cm dan panjang 295 cm, partisi ini dirancang khusus untuk memberikan tampilan ruangan yang estetik, dan fungsional. Motif kayu alami yang dihadirkan pada produk ini mampu memberikan kesan hangat pada ruangan. Sehingga, cocok digunakan di berbagai konsep hunian, mulai dari minimalis hingga kontemporer.
Bahan utama Homeya PVC Hollow terbuat dari material PVC berkualitas tinggi yang unggul dalam ketahanan dan daya pakai. Tidak hanya memberikan nilai estetika, produk ini juga sangat praktis karena mudah dipasang tanpa memerlukan perawatan khusus. Sangat cocok digunakan sebagai partisi ruangan di area residential, baik rumah tinggal, apartemen, maupun hunian modern lainnya.
Bahan utama Homeya PVC Hollow terbuat dari material PVC berkualitas tinggi yang unggul dalam ketahanan dan daya pakai. Tidak hanya memberikan nilai estetika, produk ini juga sangat praktis karena mudah dipasang tanpa memerlukan perawatan khusus. Sangat cocok digunakan sebagai partisi ruangan di area residential, baik rumah tinggal, apartemen, maupun hunian modern lainnya.
Fitur
Keunggulan Homeya PVC Hollow:Tahan Terhadap Air
Material PVC berkualitas menjadikan partisi ini tidak mudah rusak meskipun terkena kelembapan atau cipratan air. Sehingga, ideal untuk berbagai ruangan di dalam rumah.
Tahan Noda
Permukaannya dilapisi finishing berkualitas sehingga noda mudah dibersihkan tanpa meninggalkan bekas.
Anti Debu
Desain dan material yang digunakan membuat partisi tidak mudah menempel debu, menjaga kebersihan ruangan lebih lama.
Anti Rayap
Homeya Partisi Hollow bebas dari serangan rayap sehingga lebih awet digunakan dalam jangka panjang.
Tidak Mudah Lapuk
Dengan sifat material PVC yang tahan lama, produk ini tidak mudah rapuh atau lapuk meskipun digunakan bertahun-tahun.
Cocok untuk Residential
Dirancang khusus untuk hunian, produk ini dapat diaplikasikan di ruang tamu, ruang makan, maupun ruang keluarga.
Selalu Ready Stock
Ketersediaan produk yang selalu siap memudahkan Anda dalam memenuhi kebutuhan partisi tanpa harus menunggu lama.
Mudah Dipasang
Pemasangan sangat praktis sehingga tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Hemat waktu dan biaya instalasi.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Homeya PVC Hollow 10×5 cm adalah pilihan tepat untuk menciptakan ruangan yang indah, rapi, dan tahan lama. Hadir dengan kualitas terbaik, produk ini mampu memenuhi ekspektasi Anda dengan harga yang terjangkau.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
