Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kapasitas baterai berpengaruh pada durasi pemakaian suatu perangkat. Baterai dengan kapasitas lebih tinggi umumnya dapat bertahan lebih lama sebelum perlu diganti. Misalnya, baterai Renata ZA675 memiliki kapasitas 650 mAh, yang cukup tinggi dibandingkan baterai lain sejenis, sehingga cocok untuk perangkat yang membutuhkan daya tahan lama.
Ukuran baterai disesuaikan dengan ruang dan kebutuhan daya perangkat. Ukuran 11.5x3.1 mm pada Camelion LR1130 berbeda dari ukuran 7.9x3.6 mm pada Camelion LR41 untuk memastikan pemasangan yang tepat pada berbagai alat elektronik kecil.
Baterai koin/kancing (coin/button cell battery) merupakan salah satu jenis baterai yang berbentuk koin kecil dan datar dengan diameter bervariasi dari 5 hingga 25 mm. Jenis baterai ini umumnya digunakan pada jam tangan, kalkulator, alat bantu dengar, sensor keamanan, hingga perangkat medis.
| Nama Produk | Tegangan | Kapasitas Baterai | Ukuran/Dimensi |
| Renata Coin Battery ZA10 1.45V 1pack(6pcs) | 1.45V | 95 mAh | 58x35 mm |
| Camelion Battery Coin LR1130 - AG10 BP10 1.5V 1pack(10pcs) | 1.5V | 78 mAh | 11.5x3.1 mm |
| Panasonic Lithium Battery (Baterai) CR-1632 1pack(5pcs) | 3V | - | - |
| Maxell Battery Kalkulator (Baterai) LR 1130 1pack(10pcs) | - | - | - |
| Murata Battery 357/303 (SR44/W/SW) 1.55V 1pack(5pcs) | 1.55V | - | - |
| Vinnic Battery Coin LR44 1pack(10pcs) | 1.5V | - | - |
| Energizer Max Battery Long Lasting Power (Baterai Kancing) A76 (Baterai) Bp2 Miniatur Alkaline 1pack(2pcs) | 1.5V | - | - |
| Panasonic Lithium Battery (Baterai) CR-1632 1pack(5pcs) | 3V | - | - |
| Renata Coin Battery ZA312 1.45V 1pack(6pcs) | 1.45V | 175 mAh | 78.3x35 mm |
| Panasonic Lithium Battery (Baterai) CR-1616 1pack(5pcs) | 3V | 55 mAh | - |
1. Baterai Alkaline (LR Series)
Baterai ini adalah jenis baterai koin yang paling umum. Baterai alkaline, sering dikenal dengan kode “LR” diikuti oleh angka yang menunjukkan ukuran dan bentuknya. Jenis ini biasanya digunakan dalam perangkat sederhana seperti remote control, kalkulator, dan beberapa alat kecil elektronik lainnya. Keunggulan utama dari baterai alkaline adalah harganya yang relatif murah serta ketersediaannya yang banyak dipasaran. Namun, kapasitasnya lebih rendah dibandingkan dengan jenis baterai lain seperti silver oxide atau lithium.
2. Baterai Silver Oxide (SR Series)
Baterai silver oxide (sering diberi kode “SR”) menawarkan kapasitas yang lebih tinggi serta tegangan yang stabil sepanjang masa pakainya. Baterai ini sering digunakan dalam perangkat yang memerlukan daya tahan lama dan stabil. Baterai ini banyak digunakan pada jam tangan dan alat medis. Baterai silver oxide juga memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi.
3. Baterai Lithium (CR Series)
Baterai lithium (kode “CR”) adalah pilihan terbaik dalam hal kapasitas dan masa pakai. Jenis baterai ini dapat bertahan hingga lima kali lebih lama dibandingkan dengan baterai alkaline atau silver oxide. Baterai ini banyak digunakan di dalam perangkat medi, sensor keamanan, serta beberapa perangkat IoT (Internet of Things). Keunggulan lain dari baterai lithium adalah beratnya yang lebih ringan.
4. Baterai Zinc Air (PR Series)
Baterai zinc air (diberi kode “PR”) memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi serta stabilitas daya yang luar biasa. Jenis baterai ini biasanya digunakan dalam alat bantu dengar dan perangkat medis tertentu yang memerlukan daya khusus dan efisien. Salah satu kekurangan dari baterai zinc air adalah masa pakainya yang mulai menurun begitu segelnya dibuka karena bereaksi dengan udara.
1. Kapasitas dan Kebutuhan Daya
Perangkat seperti kalkulator atau remote control umumnya tidak memerlukan baterai dengan kapasitas tinggi. Baterai alkaline biasanya sudah cukup memadai.
Untuk perangkat seperti jam tangan digital atau alat medis, penggunaan baterai silver oxide atau lithium lebih disarankan karena kebutuhan daya yang lebih besar dan stabil.
2. Ukuran dan Bentuk
Baterai koin/kancing hadir dalam berbagai ukuran yang diidentifikasi dengan kode numerik, menunjukkan dimensi dan tipe kimianya. Misalnya, CR2032 adalah baterai lithium dengan diameter 20mm dan tebal 3.2mm. Memastikan ukuran yang tepat sangat penting agar baterai sesuai dengan kompartemen dan koneksi dalam perangkat.
3. Tingkat Keamanan dan Kepatuhan
Dalam memilih baterai untuk perangkat medis atau aplikasi keamanan, penting untuk memastikan bahwa baterai tersebut memiliki sertifikasi keamanan yang sesuai dan mengikuti standar internasional. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada performa tetapi juga pada keselamatan penggunaannya.
1. Simpan dalam Suhu Ruangan
Suhu ruangan adalah kondisi ideal untuk menyimpan baterai koin/kancing. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai.
2. Kelembaban Udara
Kelembaban dapat menyebabkan korosi dan mengurangi performa baterai. Pastikan untuk menyimpan baterai dalam kondisi kering dan jauh dari ruang dengan kelembaban tinggi.
3. Masa Kadaluarsa
Semua baterai memiliki masa kadaluarsa. Menggunakan baterai yang telah melampaui masa aktifnya dapat mengakibatkan penurunan performa dan kerusakan perangkat yang digunakan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/f8P101577548-3.jpg)


/0iP105737018-1.jpg)



/klP101527741-2.jpg)

%20A76%20%2F%20LR44%20(Baterai)/bxP102275429-2.jpg)

/lrP103204783-1.jpg)