Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Teknologi LED (Light Emitting Diode) pada lampu leher menawarkan beberapa keuntungan teknis yang signifikan untuk penggunaan profesional. Pertama, efisiensi energi yang tinggi, memungkinkan waktu operasional (daya tahan baterai) yang jauh lebih lama dibandingkan teknologi bohlam konvensional. Kedua, output panas yang sangat rendah, meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat digunakan dalam jarak dekat atau di ruang terbatas. Ketiga, durabilitas superior; LED adalah solid-state device yang tahan terhadap guncangan dan getaran, menjadikannya ideal untuk lingkungan kerja yang kasar seperti bengkel, lokasi konstruksi, atau area perawatan mesin. Terakhir, umur pakainya yang panjang mengurangi frekuensi penggantian dan biaya pemeliharaan jangka panjang.
Sudut sorot, yang biasanya terbagi menjadi spot dan flood, sangat memengaruhi kegunaan neck light.
Spot Beam (Sorot Fokus): Menghasilkan sinar cahaya yang sempit dan terkonsentrasi. Ini ideal untuk tugas yang memerlukan penglihatan jarak jauh atau untuk menginspeksi satu titik spesifik di area yang sulit dijangkau, seperti memeriksa nomor seri di bagian dalam mesin.
Flood Beam (Sorot Menyebar): Menerangi area yang luas di jarak dekat. Ini sangat berguna untuk pekerjaan perakitan umum, membaca diagram, atau mengerjakan panel kontrol di mana seluruh area kerja perlu terlihat jelas. Beberapa model profesional menawarkan kedua mode ini, memberikan fleksibilitas maksimal bagi pengguna.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga |
| Trimate Hands-Free Led Neck Light With Rechargeable Dimming And Toning Function TR-NCL002-BK Black 1pc | - Types of Light Bulb: LED - Interface: Micro USB (female) - Mass (g): 150 - Battery Capacity (mAh): 1800 |
IDR 699,900 |
| Trimate Rechargeable Hands-Free Led Neck Light Dimming And Color Control Function TR-NCL001 Black 1pc | - Recharging Time: 80m - Color: Black - Interface: USB Type A (male) - Battery Capacity (mAh): 550x2 |
IDR 629,900 |
Rechargeable (Dapat Diisi Ulang): Jenis ini ditenagai oleh baterai Lithium-ion internal, unit ini dapat diisi ulang melalui port USB (umumnya Micro USB atau USB Type-C). Ini menekan biaya operasional jangka panjang dengan menghilangkan kebutuhan akan baterai sekali pakai dan memudahkan standardisasi pengisian daya di tempat kerja.
Baterai Sekali Pakai: Model ini menggunakan baterai konvensional (seperti AAA). Meskipun kurang efisien secara biaya untuk penggunaan rutin, model ini dapat berfungsi sebagai cadangan yang andal di lokasi terpencil tanpa akses listrik.
Intensitas Tetap (Fixed Intensity): Model paling dasar dengan fungsi on/off dan satu tingkat kecerahan.
Dengan Peredupan (Dimmable): Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tingkat kecerahan (lumen). Fitur ini sangat krusial untuk mengurangi silau saat bekerja pada permukaan reflektif seperti logam atau untuk menghemat daya baterai saat kecerahan maksimal tidak diperlukan.
Dengan Kontrol Suhu Warna (Color Temperature Control): Fitur canggih ini memungkinkan pengguna beralih antara cahaya putih dingin (cool white), netral (neutral white), dan hangat (warm white). Kemampuan ini sangat berguna untuk tugas inspeksi yang membutuhkan persepsi warna yang akurat.
Spot Beam (Fokus): Menghasilkan sorot cahaya yang sempit dan intens, ideal untuk menerangi objek spesifik dari jarak jauh atau di dalam celah sempit.
Flood Beam (Menyebar): Menciptakan sorot cahaya yang lebar untuk menerangi seluruh area kerja di jarak dekat, seperti saat membaca skematik atau mengerjakan panel yang luas.
Model Hibrida: Sebagian besar neck light modern memiliki dua kepala lampu yang dapat dioperasikan secara independen, memungkinkan kombinasi pola sinar spot dan flood secara bersamaan.
Evaluasi Kebutuhan Pencahayaan (Lumen dan CRI): Lumen menentukan tingkat kecerahan; untuk pekerjaan detail, cari unit dengan output minimal 150-200 lumen. Lebih penting lagi, perhatikan nilai CRI (Color Rendering Index). Unit dengan CRI 80 atau lebih tinggi akan menampilkan warna secara akurat, hal ini sangat penting bagi teknisi listrik untuk membedakan warna kabel atau bagi mekanik untuk mengidentifikasi warna cairan.
Analisis Durasi Penggunaan: Periksa kapasitas baterai (dinyatakan dalam mAh). Pastikan waktu operasional (runtime) pada tingkat kecerahan yang biasa digunakan cukup untuk mencakup satu shift kerja penuh untuk menghindari interupsi.
Pertimbangkan Lingkungan Kerja (Rating IP): Rating IP (Ingress Protection) menunjukkan tingkat ketahanan terhadap debu dan cairan. Untuk penggunaan di bengkel atau lapangan, cari unit dengan rating minimal IPX4, yang berarti tahan terhadap percikan air dari segala arah. Ini memastikan perangkat tidak mudah rusak akibat keringat, gerimis, atau tumpahan cairan.
Prioritaskan Ergonomi dan Bobot: Karena dikenakan di leher, bobot menjadi faktor kenyamanan yang utama. Pilih model yang ringan (idealnya di bawah 200 gram) dengan lengan fleksibel yang dapat menahan posisi tanpa mudah berubah.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami