Penurunan tegangan (voltage drop) sekecil 5% pada soket lampu dapat menurunkan intensitas cahaya hingga 15-20% dari spesifikasi standar lumen pabrikan. Kondisi kabel yang korosi atau grounding buruk pada kendaraan niaga tua sering menjadi penyebab utama lampu redup, bukan semata-mata karena kualitas bohlamnya menurun, sehingga pemeriksaan jalur kelistrikan wajib dilakukan sebelum penggantian unit.
Gelombang cahaya kuning memiliki panjang gelombang lebih panjang yang mampu menembus partikel air di udara (hujan atau kabut) dengan difraksi minimal. Cahaya putih kebiruan (di atas 5000K) cenderung memantul kembali (glare) saat menabrak kabut, menyebabkan efek "dinding putih" yang justru membutakan operator dan mengurangi jarak pandang efektif.
Tipe H4: Paling umum digunakan pada kendaraan penumpang dan niaga. Memiliki tiga kaki konektor dan dua filamen. Tipe H1/H7: Menggunakan filamen tunggal. Biasanya digunakan pada sistem lampu depan yang memisahkan reflektor lampu jauh dan dekat, seperti terlihat pada bentuk tabung ramping Hella Bohlam Halogen. Tipe HS1: Varian yang umum pada sepeda motor, seperti Osram Bohlam Lampu Motor 12V, dengan daya lebih rendah untuk menyesuaikan kapasitas spool motor.
Digunakan untuk lampu rem, sein, dan senja. BOSCH Bulb dan Hella Bohlam Signal adalah contoh tipe P21W atau PY21W yang memiliki kaca bening atau amber (kuning) untuk sinyal belok.
Pada alat berat dan off-road, diperlukan pencahayaan area luas. SIRIUS Lampu Tembak Sorot Flood Work Lamp dan Hella Comet 500 menggunakan bohlam halogen berdaya tinggi (umumnya H3) dalam housing tertutup untuk memberikan iluminasi flood atau spot di lingkungan tambang atau konstruksi.
Untuk pengemudi yang membutuhkan jarak pandang ekstra di malam hari, varian seperti Philips X-Treme Vision Plus atau Hella Bohlam Platinum +100% menawarkan rekayasa filamen presisi dan komposisi gas khusus. Produk ini mampu memproyeksikan cahaya hingga 100% lebih jauh dibandingkan bohlam standar tanpa menaikkan wattage yang dapat merusak reflektor.
Cahaya putih kebiruan cenderung memantul kembali (glare) saat menembus kabut atau hujan deras. Varian Osram All Season memiliki lapisan interferensi kuning (yellow coating) pada kacanya. Cahaya kuning memiliki panjang gelombang lebih panjang yang lebih minim hamburan, memberikan kontras visual yang lebih baik di jalan basah.
Untuk penanda bahaya pada kendaraan operasional, FEDERAL SIGNAL Strobe atau ECCO Vehicle Beacon sering kali masih memanfaatkan teknologi halogen rotari atau flashing karena intensitas kilatannya yang tinggi dan dapat dilihat dari jarak jauh di bawah sinar matahari langsung.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P103053000-1.jpg)
/n3P103673831-1.jpg)
/P103053019-1.jpg)
/P103067492-1.jpg)
/mqP109137818-1.jpg)
/P103067483-1.jpg)
/P103053028-1.jpg)
/P103052931-1.jpg)
/P103052913-1.jpg)
/P103052904-1.jpg)
/P103052922-1.jpg)