PIAA Hyper Arros Automotive Light Halogen Bulb H7 3900K (Bohlam Halogen Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
Color Temperature (Kelvin)3900
Power (W)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 3900K brilliant white color, offering safety and style.
- E-mark, complies with European regulation (ECE R37)
- Halogen replacement with up to 20% more light. Best balance between performance and bulb life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan