Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Paku pallet tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 38mm hingga 90mm. Pemilihan ukuran bergantung pada kebutuhan proyek dan ketebalan material yang akan digunakan.
Panjang paku harus disesuaikan dengan ketebalan material yang akan dipaku. Penggunaan paku yang terlalu panjang atau pendek dapat mempengaruhi kekuatan sambungan.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KN Murata Roll Nail Wire Connecting Nail Iron (Smooth Type) MNF31-75 1box(200pcsx20roll) | - Head Diameter (mm) 7 - Mild steel wire rod |
1,999,900 |
| monotaro.id Coil nail (Paku Pallet) 90mm 1box(2700pcs) | - 1Roll (pcs) 255 - Length (mm) 90 |
1,299,900 |
Coil Nail, seperti produk dari Monotaro, merupakan pilihan ideal untuk aplikasi yang memerlukan pemasangan paku dalam jumlah besar dengan cepat. Dengan panjang 90 mm, paku ini biasanya dikemas dalam kotak berisi 2700 pcs, menawarkan efisiensi tinggi dalam proses konstruksi.
Paku jenis ini, contohnya Max Wire Connection Nail, menggunakan metode pengikatan kawat yang memberikan kekuatan tambahan. Ini sangat cocok untuk struktur yang memerlukan stabilitas dan daya tahan lebih.
Dirancang untuk aplikasi di lingkungan lembab, seperti pada beton. Pengikatan plastik memastikan ketahanan terhadap kelembaban, menjadikannya pilihan tepat untuk kondisi basah.
Digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengencangan ekstra, seperti panel kontrol. Menawarkan kekuatan pengikatan lebih baik dengan desain ulirnya.
Produk ini, seperti KN Murata Wire Nail Color N Nails MF-N75, tersedia dalam berbagai warna untuk aplikasi estetika atau penandaan, memberikan fleksibilitas dalam desain dan fungsi.
- Material:
Pilih material yang sesuai dengan lingkungan penggunaan. Stainless steel menawarkan ketahanan korosi yang lebih baik, cocok untuk kondisi luar ruangan atau lingkungan kimia yang bersifat korosif. Mild steel, di sisi lain, memberikan kekuatan dengan biaya lebih rendah, ideal untuk aplikasi dalam ruangan.
- Panjang dan Diameter:
Sesuaikan panjang dan diameter paku dengan ketebalan material yang akan disatukan. Misalnya, paku dengan panjang 50 mm dan diameter lebih besar cocok untuk mengamankan kayu yang lebih tebal, memberikan stabilitas struktural yang diperlukan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/98P105855332-1.jpg)