Ada beberapa jenis Baut Pondasi yang umum digunakan, seperti baut L, baut U, dan baut J. Setiap jenis memiliki aplikasi yang berbeda tergantung pada proyek konstruksi yang dikerjakan.
Kualitas material sangat penting untuk keandalan dan keamanan. Biasanya, Baut Pondasi terbuat dari baja berkekuatan tinggi yang dilapisi zinc atau galvanis untuk mencegah korosi. Pastikan Anda memilih material yang sesuai dengan tuntutan lingkungan proyek Anda.
Ya, semua Baut Pondasi yang tersedia di monotaro.id telah memenuhi standar nasional dan internasional serta memiliki sertifikasi yang diperlukan, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) dan ISO, untuk menjamin keamanan dan keandalannya. monotaro.id hanya menjual 100% produk original.
Daya tahan Baut Pondasi dipengaruhi oleh material yang digunakan, pelapisan anti korosi, dan kondisi lingkungan di mana baut tersebut diaplikasikan. Secara rutin melakukan inspeksi dan perawatan juga akan memastikan bahwa Baut Pondasi tetap dalam kondisi optimal.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| monotaro.id Dynabolt M6x30mm(15/64 inch x 1 3/16 inch) 1pack(25pcs) | - Extended Length (mm) EL2 : 318, EL1 : 356 - Diameter M6 |
34,000 |
| monotaro.id Dynabolt M8x65mm(5/16 inch x 2 4/7) 1pack(25pcs) | - Extended Length (mm) EL2 : 562, EL1 : 600 - Diameter M8 |
62,000 |
| monotaro.id Anchor Bolt L with Nut 1/2inchx25 1pack(10pcs) | - Material Iron ST41 - Diameter (inch) ½ - Thread 12 |
239,000 |
| SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok) M12x70mm 1pc | - Thread Length (mm) 25 - Material Alumunium |
24,000 |
| SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok) M121pc | - Material Aluminium - Length (mm) 100 |
29,000 |
| HILTI Stud Anchor HST3 30/10 1set(50pcs) | - Anchor Size M10 - Size M10x90mm(25/64 inch x 3 5/9) |
7,099,000 |
| Sherlock Anchor Bolt 1box | - Diameter M8(5/16 inch) - Length (inch) 2.56 |
149,000 |
| Sherlock Anchor Bolt 1box | - Size M12x130mm(15/32 inch x 5 1/8) | 139,000 |
| DECOLUXE Adhesive Anchor Chemical Anchor R (-N) Type R16N 1pc | - Material/Finish Non-Styrene Modified Vinyl Ester Resin - Total Length (mm) 110 |
109,000 |
| Boltfix Chemical Stud Anchor 1pc | - Size (mm) M24x300 - Material Steel |
159,000 |
Jenis-Jenis Baut Pondasi dan Kegunaannya
1. Baut Jangkar (Anchor Bolt):
- Deskripsi: Baut ini umumnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi dengan bentuk ujung yang bervariasi, seperti bentuk "L," bentuk lurus dengan ulir di seluruh panjangnya, atau dengan fitur tambahan seperti pengait di ujungnya.
- Kegunaan: Baut jangkar paling sering digunakan untuk mengikat elemen logam ke beton. Misalnya, kolom baja yang akan ditancapkan pada fondasi beton. Kekuatan dan daya tahan baut ini sangat penting karena mereka menahan beban struktural utama.
2. Baut Ekspansi (Expansion Bolt):
- Deskripsi: Bentuk batangnya tetap lurus dengan ujung yang bisa mengembang saat dikencangkan. Baut ini biasanya dilapisi dengan bahan yang tahan karat untuk meningkatkan durabilitasnya.
- Kegunaan: Digunakan pada beton keras dan batu, baut ini efektif untuk memberikan daya cengkeram yang kuat pada material yang lebih padat. Ketika dimasukkan ke dalam lubang dan dikunci, ujung baut mengembang untuk menciptakan ikatan mekanis yang kuat, ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik yang besar.
3. Baut Kimia (Chemical Anchor):
- Deskripsi: Baut ini menggunakan campuran bahan kimia khusus yang diinjeksikan ke dalam lubang sebelum pemasangan baut. Setelah bahan kimia mengeras, baut terkunci kuat dalam posisi.
- Kegunaan: Cocok untuk berbagai jenis material, termasuk beton, batu, dan bahkan material yang lebih lunak. Keunggulan utama dari baut kimia adalah kemampuannya untuk menahan beban dinamis serta memberikan daya tahan tambahan terhadap getaran.
4. Baut Pelat (Base Plate Bolts):
- Deskripsi: Baut ini biasanya lebih pendek, digunakan bersama dengan plat dasar untuk mendukung elemen struktural. Bagian ulir yang terbuka di atas permukaan beton memungkinkan plat dasar menempel dengan kuat.
- Kegunaan: Digunakan dalam pemasangan kolom atau struktur vertikal lainnya. Plat dasar akan ditambatkan pada beton, dan kolom akan dipasang di atas plat dengan menggunakan baut pelat. Konfigurasi ini memberikan kestabilan ekstra serta kemudahan dalam pemasangan dan penyesuaian posisi.
1. Jenis Material Pondasi:
Material beton keras membutuhkan baut jangkar atau baut ekspansi yang memiliki daya cengkeram tinggi. Sebaliknya, material yang lebih lunak dapat diakomodasi dengan baut kimia yang menyediakan ikatan kuat melalui proses pengerasan bahan kimia.
2. Beban Struktural Bangunan:
Beban vertikal, gaya tarik, dan momen puntir semua harus diperhitungkan. Baut jangkar sering kali dipilih untuk beban berat karena kemampuannya menahan gaya vertikal yang besar. Untuk beban dinamis dan gaya tarik, baut kimia memberikan solusi yang sangat efektif.
3. Dimensi dan Panjang Baut:
Panjang dan diameter baut harus sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Baut yang terlalu pendek atau terlalu tipis tidak akan memberikan kekuatan yang memadai dan bisa menyebabkan kegagalan struktural.
1. Kekuatan dan Stabilitas Konstruksi:
Baut Pondasi memastikan struktur tetap kokoh bahkan dalam kondisi beban ekstrem atau situasi lingkungan yang menantang.
2. Fleksibilitas Desain:
Adanya berbagai ukuran dan tipe Baut Pondasi memberikan fleksibilitas kepada desainer dan insinyur untuk menciptakan struktur sesuai dengan kebutuhan teknis dan estetika.
3. Durabilitas:
Material berkualitas tinggi dan lapisan proteksi pada Baut Pondasi memberikan daya tahan terhadap korosi dan keausan, memastikan umur panjang bangunan.
4. Efisiensi Pemasangan:
Proses pemasangan baut-baut ini dirancang cukup praktis, meski menawarkan hasil pemasangan yang kokoh dan kuat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102966123-1.jpg)
/a5P111485365-1.jpg)
/jpP110686709-1.jpg)
/P102762581-1.jpg)