Nepel, Mangkuk Gemuk adalah komponen penting dalam sistem pelumasan mesin industri. Fungsinya untuk menghubungkan alat pelumas dengan titik pelumasan pada mesin, memastikan distribusi gemuk yang efisien. Produk ini membantu mengurangi gesekan dan keausan pada bagian mesin, meningkatkan umur pakai dan efisiensi operasional mesin.
Pemilihan Nepel, Mangkuk Gemuk harus mempertimbangkan spesifikasi teknis seperti ukuran benang, material, dan tipe koneksi. Misalnya, TRUSCO Grease Nipple TGNA-R1/8 1box(5pcs) terbuat dari batang kuningan dengan pelapisan nikel, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi. Memilih produk yang sesuai dengan spesifikasi mesin akan memastikan kinerja optimal.
Merek TRUSCO dikenal dengan kualitas dan daya tahan produknya. Produk seperti TRUSCO Grease Nipple Type A TGNA-R1/4 1pack(3pcs) menawarkan desain yang presisi dan material berkualitas tinggi, memastikan performa yang andal dalam kondisi industri yang berat. TRUSCO juga menawarkan berbagai pilihan ukuran dan tipe untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan.
Perbedaan utama antara tipe A, B, dan C terletak pada desain dan aplikasi spesifiknya. Tipe A biasanya digunakan untuk aplikasi umum, tipe B untuk tekanan tinggi, dan tipe C untuk aplikasi khusus dengan kebutuhan koneksi unik. Memilih tipe yang tepat, seperti THK Grease Nipple C Type C-MT6 x 1 form 1pc, memastikan kompatibilitas dan efisiensi dalam sistem pelumasan.
Grease nipple (mangkuk gemuk) adalah komponen dalam sistem pelumasan mesin yang berfungsi sebagai titik masuk pelumas ke dalam bagian mesin yang bergerak untuk memastikan bahwa komponen tersebut beroperasi dengan lancar, mengurangi gesekan, dan meminimalkan keausan.
1. Berdasarkan Bentuk:
- Lurus (Straight):
Grease nipple lurus dirancang untuk aplikasi di mana akses langsung ke titik pelumasan tersedia. Produk seperti Wipro Naple Grease Lurus dengan ukuran M6x1 dan 3/8x24NF adalah contoh dari tipe ini. Bentuk lurus memudahkan pemasangan dan pengisian pelumas pada titik yang mudah dijangkau.
- Bengkok (Angled):
Tipe bengkok, seperti Wipro Naple Grease Bengkok 45° dan 90°, digunakan ketika akses ke titik pelumasan terhalang oleh komponen lain. Desain ini memungkinkan pelumas mencapai area yang sulit dijangkau, memastikan semua bagian mesin mendapatkan pelumasan yang memadai.
2. Berdasarkan Material:
- Kuningan (Brass):
Material ini menawarkan ketahanan korosi yang baik, menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan yang tidak terlalu ekstrem. Produk seperti Wipro Naple Grease Bengkok 90° (Kuningan) adalah contoh dari tipe ini. Kuningan juga dikenal karena kemampuannya menahan kimia yang bersifat korosif.
- Baja (Steel):
Grease nipple dari baja lebih kuat dan tahan lama, cocok untuk aplikasi berat dan lingkungan kerja yang menuntut. Produk seperti Wipro Naple Grease Lurus (Steel) menawarkan daya tahan yang lebih baik dan mampu menahan tekanan tinggi.
3. Berdasarkan Ukuran dan Tipe Ulir:
- Metrik dan Imperial:
Grease nipple tersedia dalam berbagai ukuran ulir seperti M6x1, 1/8x27NPT, dan PT1/8. Pemilihan ukuran harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin yang digunakan. Misalnya, TRUSCO Grease Nipple TGNA-M6X1.0 cocok untuk mesin dengan ulir M6x1.
- Kesesuaian Ukuran: Pastikan ukuran ulir grease nipple sesuai dengan spesifikasi mesin. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran pelumas dan memastikan pemasangan yang aman.
- Material: Pilih material yang sesuai dengan lingkungan kerja. Untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif, kuningan mungkin lebih cocok. Sementara itu, untuk aplikasi berat, baja adalah pilihan yang lebih baik.
- Aksesibilitas: Pertimbangkan bentuk grease nipple. Jika akses ke titik pelumasan sulit, pilih tipe bengkok untuk memudahkan proses pelumasan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102182130-1.jpg)
/P102187302-1.jpg)
/P102182147-1.jpg)
/P102009055-1.jpg)
/P102182154-1.jpg)
/P102009079-1.jpg)