Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Menentukan kapasitas angkat yang tepat bergantung pada berat dan ukuran material yang akan diangkat. Sebagai contoh, STAHLWILLE Double Suction Lifter 74280005 memiliki kapasitas angkat 30 kg, cocok untuk material yang lebih berat.
TRUSCO dikenal dengan kualitas dan ketahanan produk. TRUSCO Suction Lifter TSL10032 menawarkan kekuatan hisap maksimal 25 kg, ideal untuk aplikasi industri.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| STAHLWILLE Double Suction Lifter 74280005 10352/1-L60010 51 1pc | - Suction Cap Dia.: 120 mm - Capacity: 30 kg |
2,999,000 |
| TRUSCO Suction Lifter TSL10032 1pc | - Suction Surface Size: φ117 mm - Material/Finish: Main body: Aluminum alloy - Supplier Order Number: 423-8184 (4238184) - Max Suction Strength: 25 kg |
1,099,000 |
Suction lifter tunggal memiliki satu penampang hisap, cocok untuk mengangkat beban yang lebih ringan dan bekerja di area yang sempit. Misalnya, TRUSCO Suction Lifter TSL10032 memiliki daya hisap maksimal 25 kg dan diameter permukaan hisap 117 mm. Alat ini ideal untuk tugas yang membutuhkan mobilitas tinggi dan fleksibilitas.
Dengan dua penampang hisap, suction lifter ganda menawarkan stabilitas yang lebih baik untuk beban yang lebih berat dan ukuran lebih besar. STAHLWILLE Double Suction Lifter, misalnya, memiliki kapasitas 30 kg dan diameter cap hisap 120 mm. Alat ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya angkat lebih besar dan distribusi beban yang lebih merata.
Penting untuk memastikan bahwa kapasitas daya hisap suction lifter sesuai dengan berat material yang akan diangkat. Untuk material dengan berat hingga 25 kg, TRUSCO Suction Lifter adalah pilihan yang tepat. Memilih kapasitas yang tepat memastikan keamanan dan efisiensi dalam pengangkatan.
Material suction lifter harus tahan lama dan kuat. Aluminium alloy adalah pilihan yang baik karena ringan namun kokoh. Baik TRUSCO maupun STAHLWILLE menawarkan produk dengan kualitas material yang mumpuni, memastikan daya tahan dan keandalan dalam penggunaan jangka panjang.
Ukuran permukaan material yang akan diangkat juga mempengaruhi pemilihan suction lifter. Diameter cap hisap yang lebih besar memberikan kontak yang lebih luas dengan permukaan, meningkatkan stabilitas dan daya angkat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami