STAHLWILLE Double Suction Lifter (Vakum Pengangkat Kaca) 74280005 10352/1-L60010 51 1pc

#Nomor SKU S031656054
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 74280005
Unit 1pc
Capacity (kg) 30
Suction Cap Dia. (mm) 120
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suction cap dia. 120 mm, mechanical action with safety lock.
Special ABS-plastic, oil and acid resistant.
With belt slots in the handles.
Carrying capacity 30 kg.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan