TRUSCO Suction Lifter TSL10032 1pc

#Nomor SKU S027960158
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSL10032
Unit 1pc
Finish Material Main body: Aluminium alloy
Suction Surface Size (mm) φ117
Max Suction Strength (kg) 25
M Code 48925256
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Does not stick to uneven surfaces.
- The maximum suction strength(when using a mirror surface)is listed as a reference.
Feature

- Convenient for lifting steel shelves, etc. with a grip from that can be used upon attachment to the side of an object.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait