Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Bearing Locknut adalah komponen mekanis yang digunakan untuk mengunci posisi bantalan pada poros. Fungsinya memastikan bantalan tetap pada tempatnya dan mencegah pergeseran yang dapat menyebabkan kerusakan.
Pemilihan ukuran Bearing Locknut bergantung pada diameter poros dan spesifikasi bantalan. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi teknis produk sebelum membeli.
RULAND MANUFACTURING Bearing Locknut TCN02F menawarkan desain 1-Piece Clamp-On yang memudahkan pemasangan dan penguncian. Produk ini terbuat dari baja paduan dengan lapisan black oxide untuk ketahanan korosi.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| RULAND MANUFACTURING Bearing Locknut TCN04F 1-Piece Clamp-On, inch Shaft Collar 0.781-32inch St 1pc | - Manufacturer Part Number: TCN-04-F - Nut Material Finish: Black Oxide - Nut Material: Carbon Steel - Bore Thread Size: 0.781" - 32-TPI |
1,199,000 |
| KATAYAMA Normal Type Stainless Shaft Collar SSC0506 1pc | - Total Width (mm): 6 - Inner Diameter (mm): 5 - Material/Finishing: Stainless steel GB304 (equivalent to SUS304) - Outer Diameter (mm): 14 |
68,000 |
| KATAYAMA Normal Type Stainless Shaft Collar SSC1610 1pc | - Total Width (mm): 10 - Material/Finishing: Stainless steel GB304 (equivalent to SUS304) - Supplier Order Number: 326-4751 (3264751) |
129,000 |
Jenis ini menggunakan mekanisme penjepit untuk mengunci posisi bantalan. Produk seperti RULAND MANUFACTURING Bearing Locknut TCN02F dan TCN04F memiliki desain satu bagian yang memungkinkan pemasangan cepat dan penyesuaian mudah. Konstruksi ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan penggantian atau penyesuaian cepat.
Menggunakan ulir untuk mengunci posisi, memberikan penguncian yang lebih kuat dan stabil. Bahan yang digunakan biasanya adalah baja karbon dengan finishing black oxide, yang memberikan ketahanan terhadap korosi dan daya tahan dalam lingkungan kerja yang keras.
Alternatif lain untuk mengunci posisi pada poros. Produk seperti KATAYAMA Normal Type Stainless Shaft Collar terbuat dari stainless steel, menawarkan ketahanan korosi yang lebih baik dan cocok untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif.
1. Ukuran dan Spesifikasi:
Penting untuk memeriksa ukuran ulir dan diameter poros. Misalnya, TCN02F memiliki ukuran ulir 0.586-32 inci, sedangkan TCN04F memiliki ukuran 0.781-32 inci. Memastikan kesesuaian ukuran akan menghindari masalah pemasangan dan operasional.
2. Bahan dan Finishing:
Bahan seperti alloy steel dengan finishing black oxide sangat cocok untuk lingkungan yang memerlukan ketahanan terhadap korosi. Finishing ini tidak hanya melindungi dari elemen korosif tetapi juga memberikan tampilan profesional dan tahan lama.
3. Kekuatan dan Torsi:
Torsi pemasangan sekrup adalah faktor penting lainnya. TCN02F memiliki torsi 4.6 N-m, sedangkan TCN04F 9.5 N-m. Memilih torsi yang tepat memastikan penguncian yang aman dan mengurangi risiko pelonggaran selama operasi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami