O-Ring berbahan Buna N (Nitrile) umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap minyak, bahan bakar, dan pelarut. Sementara itu, O-Ring berbahan Silicone lebih tahan terhadap suhu ekstrem, baik dingin maupun panas. Silicone juga memiliki ketahanan yang baik terhadap oksigen, ozon, dan sinar UV. pilihlah O-Ring sesuai kebutuhan aplikasi.
Memilih gasket yang tepat membutuhkan pengetahuan tentang bahan, ukuran, dan ketahanan terhadap berbagai kondisi. Bahan gasket seperti iron rubber (polyurethane rubber) dan VMQ-70 silicone rubber menawarkan ketahanan kimia dan fisik yang baik. Ukuran dalam (inner diameter) dan luar (outer diameter) gasket harus sesuai dengan spesifikasi pipa atau peralatan yang digunakan. Temperatur kerja gasket juga perlu diperhatikan agar tahan pada kondisi ekstrem.
Seal industri seperti seal kit CG1N40-PS dari SMC digunakan untuk mencegah kebocoran pada sistem pneumatik atau hidrolik. Seal kit ini memiliki bore size yang sesuai dengan aplikasi spesifik. Seal yang terbuat dari bahan polyurethane rubber atau silikon sering digunakan karena sifat ketahanan dan fleksibilitasnya.
O-Ring kit seperti yang terdapat pada Non Brand Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring) NBR 90 1set(407pcs) menawarkan pilihan beragam ukuran. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahan O-Ring (Buna N atau Silicone), jumlah ukuran yang tersedia dalam kit, dan kisaran suhu operasi. Produk dengan banyak varian ukuran memberikan fleksibilitas dalam aplikasi berbeda.
Produk Sil, O-Ring, Gasket, dan Aksesori Pipa memiliki peran penting dalam sistem yang mengandalkan kontrol fluida dan integritas tekanan. Produk tersebut berguna untuk mencegah kebocoran antara bagian yang satu dengan lainnya.
| Nama Produk | Material | Temperature Range (°F) | Other Attribute |
|---|---|---|---|
| NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring) P5-N 10pcs | NBR-70-1 | -40 to 250 | Inside Diameter: 4.8mm |
| Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Metric Type SHK7265520K 1set(419pcs) | Nitrile Rubber (NBR) | Kit Type: Nitrile O Ring Kit | |
| SMC Seal Kit CG1N40-PS 1pc | Bore Size: 40 mm | ||
| NOK Sealing Gasket IDI Type IDI 25 40 10 1pc | Iron rubber (polyurethane rubber) | Inner Diameter: 25 mm | |
| TTO Oil Seal / V-Ring VA Series VA 55 1pc | - | - | Shaft Diameter d1 (mm): 53 - 58 mm |
| Hallite Seal Wiper Seri 38 125x140x9.5/14mm 1pc | - | -30 - 100 °C | Max Pressure (Bar): 500 |
| Hallite Rod Seal 605 125x145x12mm 1pc | Hythane 181 | -30 - 100 °C | Size: 125x145x12 |
| Hallite Seal Wiper Seri 831 70x80.6x5.3/7mm 1pc | Hythane® 251 | -45 - 110 °C | Max Pressure (Bar): 400 |
| Non Brand O-Ring U388830180437 348, 4 3/8 in Nominal inside Dia. Dash Silicone 0.21 Red 1pack(5pcs) | Silicone | Color: Red | |
| Non Brand O-Ring Kit 3CWA4 SAE, Buna N Asst 436 Pc 36 Szs 1pc | Buna N | -40 to 250 °F | Number of Sizes: 36 |
Mechanical seal adalah komponen yang digunakan untuk mengisolasi ruangan bertekanan tinggi di dalam mesin, seperti pompa dan kompresor, untuk mencegah kebocoran zat cair atau gas. Terbuat dari bahan seperti karbon, keramik, silikon karbida, dan logam paduan, yang dipilih berdasarkan kemampuan tahan aus dan korosi.
Single Seal: Digunakan pada aplikasi yang tidak memerlukan pelindung ekstra terhadap bocor.
Double Seal: Digunakan pada aplikasi dengan tekanan atau suhu ekstrem.
Cartridge Seal: Memudahkan instalasi dan perawatan, mengurangi waktu henti mesin.
Digunakan untuk menahan kebocoran minyak atau fluida lainnya pada poros berputar seperti pada gearboxes dan axle. Biasanya terbuat dari elastomerik seperti nitril (NBR) atau Viton (FKM), dipilih berdasarkan kebutuhan tahan kimia dan suhu. Tersedia dalam berbagai ukuran standar maupun custom, tergantung pada kebutuhan penggunaan.
Digunakan sebagai seal baik dalam sambungan statis maupun dinamis, sangat efektif untuk mencegah kebocoran pada berbagai aplikasi industri.
NBR (Nitrile Butadiene Rubber): Ideal untuk minyak mineral, bahan bakar, dan cairan hidrolik.
FKM (Fluoroelastomer/ Viton): Tahan terhadap minyak, bahan kimia, dan suhu tinggi.
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer): Cocok untuk aplikasi air dan uap.
Mencegah penyimpangan atau ekstrusi O-Ring di bawah tekanan yang ekstrim. Biasanya terbuat dari PTFE (Polytetrafluoroethylene) karena sifatnya yang tahan terhadap tekanan tinggi dan bahan kimia. Biasanya produk ini digunakan bersama O-Ring di sistem hidrolik kendaraan berat dan mesin industri. Selain itu, pada sistem pneumatik, alat ini berguna untuk memastikan integritas segel di sistem berbasis udara bertekanan.
Umumnya digunakan dalam aplikasi umum untuk membuat segel antara dua permukaan, mencegah kebocoran fluida. Bentuknya bisa bervariasi dari lembaran datar hingga desain khusus sesuai kebutuhan aplikasi.
NBR (Nitrile Butadiene Rubber): Menawarkan ketahanan terhadap minyak dan bahan bakar.
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer): Ideal untuk air dan aplikasi outdoor.
Silikon: Tahan terhadap suhu sangat tinggi dan fleksibel.
Ideal untuk aplikasi yang menuntut seperti di industri petrokimia atau pembangkit listrik, yang memerlukan ketahanan ekstra. Stainless steel, Monel, dan Inconel adalah beberapa contoh material yang digunakan karena ketahanannya terhadap panas dan korosi.
Ring Type Joint (RTJ): Jenis ini digunakan pada kondisi dengan tekanan tinggi.
Flat Metal Gasket: Biasanya digunakan pada flange.
Memiliki lapisan logam dan bahan pengisi non-logam seperti grafit atau PTFE, memberikan kombinasi ketahanan mekanik dan fleksibilitas. Digunakan dalam kondisi ekstrem seperti fluida dinamis dengan suhu tinggi dan tekanan sangat tinggi. Keunggulan jenis ini yaitu dari fleksibilitas dalam penyesuaian tekanan dan keunggulan dalam penyegelan.
Digunakan untuk menyambungkan pipa, katup, pompa, dan peralatan lain dalam sistem perpipaan, memungkinkan instalasi dan perawatan lebih mudah.
Stainless Steel: Tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi.
Baja Karbon: Harga terjangkau dengan ketahanan yang cukup untuk aplikasi umum.
Welding Neck: Tipe ini memiliki kekuatan tinggi dan sering digunakan pada aplikasi tekanan tinggi.
Slip-On: Mudah dipasang dan digunakan pada aplikasi tekanan rendah.
Blind Flange: Digunakan untuk menutup ujung pipa.
Berdasarkan penggunaannya, fitting dapat terbuat dari stainless steel, baja karbon, atau material lain yang sesuai. Alat ini biasanya digunakan dalam jaringan perpipaan luas seperti di kilang minyak, pabrik kimia, dan instalasi air.
Elbow: Mengubah arah aliran pipa pada sudut tertentu (misalnya 90° atau 45°).
Tee: Membagi aliran menjadi dua jalur berbeda.
Reducer: Mengurangi diameter aliran pipa.
Cap: Menutup ujung pipa.
Produk ini berfungsi untuk mengatur, mengontrol, atau menghentikan aliran fluida dalam sistem perpipaan. Biasanya terbuat dari material yang sangat bervariasi tergantung aplikasi, bisa dari stainless steel, besi cor, kuningan, dan lainnya.
Gate Valve: Untuk membuka dan menutup aliran secara penuh, tidak cocok untuk mengatur aliran.
Ball Valve: Menggunakan bola berputar untuk kontrol dan memiliki rasio buka cepat.
Globe Valve: Ideal untuk pengaturan aliran karena desain liniernya.
Check Valve: Mencegah aliran balik dalam sistem.
Fluida yang digunakan dapat bersifat korosif atau abrasif, dan setiap material memiliki ketahanan spesifik terhadap jenis fluida tertentu. Untuk fluida korosif, material seperti PTFE atau FKM disarankan. Fluida bersih mungkin lebih fleksibel dan dapat menggunakan NBR atau EPDM.
Produk harus dipilih berdasarkan batas tekanan dan suhu operasinya untuk memastikan integritas segel dan keandalan. Metal gasket atau O-Ring dengan back-up ring ideal untuk aplikasi tekanan tinggi.
Standar seperti ANSI, API, atau ISO memastikan kompatibilitas dan kualitas produk sesuai spesifikasi industri. Memastikan produk diproduksi sesuai standar ini membantu dalam konsistensi kualitas dan kompatibilitas.
Produk yang mudah dipasang dan dirawat meningkatkan efisiensi operasional. Valve dengan desain yang memungkinkan perawatan minimal dan pemasangan sederhana lebih disukai di banyak aplikasi industri.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/leP111593770-1.jpg)
/kwP111593752-1.jpg)
/jwP111593716-1.jpg)
/hpP111593637-1.jpg)
/h7P111593619-1.jpg)
/giP111593594-1.jpg)
/dtP111593497-1.jpg)
/dbP111593479-1.jpg)
/cjP111593451-1.jpg)
/bjP111593415-1.jpg)
/acP111593372-1.jpg)
/85P111593293-1.jpg)
/5vP111593211-1.jpg)
/4yP111593178-1.jpg)
/46P111593150-1.jpg)
/2rP111593099-1.jpg)
/1zP111593071-1.jpg)
/0hP111593017-1.jpg)
/rlP111592993-1.jpg)
/r3P111592975-1.jpg)
/lfP111592771-1.jpg)
/kfP111592735-1.jpg)
/jxP111592717-1.jpg)
/iqP111592674-1.jpg)
/hqP111592638-1.jpg)
/gyP111592610-1.jpg)
/gjP111592595-1.jpg)
/g1P111592577-1.jpg)
/erP111592531-1.jpg)
/e9P111592513-1.jpg)
/ckP111592452-1.jpg)
/c2P111592434-1.jpg)
/bkP111592416-1.jpg)
/avP111592391-1.jpg)
/9vP111592355-1.jpg)
/9dP111592337-1.jpg)
/86P111592294-1.jpg)
/7oP111592276-1.jpg)
/6eP111592230-1.jpg)
/5wP111592212-1.jpg)