V-Ring adalah jenis seal elastomer yang dirancang untuk melindungi komponen mesin dari debu, kotoran, dan cairan. V-Ring bekerja dengan cara menekan permukaan yang berputar, menciptakan penghalang yang efektif untuk mencegah masuknya kontaminan. Seal ini sering digunakan dalam aplikasi industri seperti pompa, motor, dan gearbox.
V-Ring menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pemasangan karena desainnya yang sederhana. Seal ini juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan variasi kecil dalam ukuran shaft dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Selain itu, V-Ring dapat berfungsi sebagai seal sekunder untuk meningkatkan efektivitas sistem sealing.
Untuk memastikan kompatibilitas, periksa spesifikasi teknis dari V-Ring yang akan digunakan, termasuk dimensi dan materialnya. Pastikan bahwa V-Ring dapat menahan kondisi operasional seperti suhu dan tekanan. Konsultasi dengan pemasok atau produsen dapat memberikan panduan lebih lanjut.
Saat membeli V-Ring secara online, pastikan untuk memeriksa spesifikasi produk dengan cermat, seperti; ukuran, material, dan kompatibilitasnya. Situs seperti monotaRO Indonesia menawarkan berbagai pilihan V-Ring yang original dan berkualitas. Dapatkan diskon 10% untuk promo merek tertentu, kategori tertentu, atau pengguna baru.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TTO Oil Seal / V-Ring VA Series VA 55 1pc | - Fitting Dimensions B1 (mm): 7 ± 1 - Free Seal Dimensions C (mm): 5 - Free Seal Dimensions A (mm): 5.5 - Free Seal Dimensions d (mm): 49 |
13,000 |
| TTO Oil Seal / Special Shaft Seal TCYA Series 58x75x7.5/10.5mm 1pc | - Internal Diameter (mm): 58 - Width (mm): 7.5/10.5 - External Diameter (mm): 75 |
30,000 |
| Non Brand V-Ring Seal 4PKG8 3.543inch Inside Dia., 0.236inch Width ID Buna N 1pc | - Color: Black - Temperature Range (°F): -20 to 230 - Width (inch): 0.236 - Height (inch): 0.433 |
359,000 |
| Non Brand V-Ring Seal 4PKG1 1.772inch Inside Dia., 0.197inch Width ID Buna N 1pc | - Temperature Range (°F): -20 to 230 - Seal Durometer: 60 Shore A - Height (inch): 0.354 - Width (inch): 0.197 |
93,000 |
Ini adalah tipe yang paling umum digunakan. V-Ring VA dirancang untuk dipasang langsung pada poros dan berfungsi sebagai segel sekunder. Tipe ini efektif dalam mencegah masuknya kotoran dan debu. Misalnya, TTO Oil Seal / V-Ring VA Series VA 55 memiliki dimensi fitting yang spesifik, seperti diameter poros 53-58 mm, yang memastikan kecocokan dan efektivitas segel.
Dengan desain yang lebih tebal, tipe ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tekanan lebih tinggi. V-Ring VS memberikan perlindungan tambahan terhadap kontaminasi eksternal dan cocok untuk kondisi yang lebih berat.
Tipe ini lebih tipis dan digunakan untuk aplikasi dengan ruang terbatas. V-Ring VL cocok untuk penggunaan di mana ruang pemasangan sangat terbatas namun tetap memerlukan segel yang efektif. Desainnya yang ramping memungkinkan pemasangan di area yang sulit dijangkau.
Ukuran poros adalah faktor utama dalam memilih V-Ring. Pastikan V-Ring yang dipilih sesuai dengan diameter poros. Misalnya, TTO Oil Seal / V-Ring VA Series VA 55 cocok untuk poros dengan diameter 53-58 mm, memastikan segel yang tepat dan mencegah kebocoran.
Pertimbangkan kondisi lingkungan seperti suhu dan keberadaan kimia yang bersifat korosif. Beberapa V-Ring, seperti yang terbuat dari bahan Buna N, memiliki rentang suhu yang besar dari -20 hingga 230°F. Ini membuatnya cocok untuk berbagai kondisi operasional.
Jenis beban yang akan diterima oleh V-Ring juga penting. Untuk beban yang lebih berat, tipe VS mungkin lebih sesuai karena desainnya yang lebih tebal dan tahan tekanan.
Fleksibilitas: V-Ring dapat menyesuaikan diri dengan variasi ukuran poros dan tetap memberikan segel yang efektif. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan penyesuaian cepat dan mudah.
Kemudahan Pemasangan: V-Ring mudah dipasang tanpa memerlukan alat khusus, sehingga praktis untuk berbagai aplikasi. Proses pemasangan yang sederhana mengurangi waktu henti dan biaya operasional.
Performa Tinggi: Dengan desain yang unik, V-Ring mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap kontaminasi eksternal dan penurunan performa. Ini memastikan umur panjang dan keandalan sistem mekanis.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami




/fbP104073551-2.jpg)
/ijP104073667-1.jpg)