Beban dinamis mengacu pada beban yang bergerak atau berubah selama operasi bantalan, sedangkan beban statis adalah beban tetap yang tidak berubah. Mengetahui kedua jenis beban ini penting untuk memilih bantalan yang sesuai dengan aplikasi.
Kecepatan maksimum tergantung pada desain dan pelumasan bantalan. Sebagai contoh, NTN Polylube Bearing 6201ZZ/LP03 dapat menangani kecepatan hingga 22.000 rpm dengan pelumasan gemuk. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi produk sebelum digunakan.
Rating beban menunjukkan kapasitas maksimum yang dapat ditanggung oleh bantalan. Memeriksa rating beban memastikan bahwa bantalan dapat menangani tekanan operasional tanpa mengalami kerusakan.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| NTN Polylube Bearing 6201ZZ/LP03 1unit | - Basic static load rating Cor (N): 2750 - Permissible Speed (min-1) Grease Lubrication: 22000 - Outer Diameter D (Φmm): 32 - Load Direction: radial |
87,000 |
| NTN Polylube Bearing 6205ZZ/LP03 1unit | - Load Direction: radial - Width B (mm): 15 - Basic static load rating Cor (N): 7850 - Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel |
159,000 |
| SKF Single Row Deep Groove Ball Bearing dengan Snap Ring Groove Tipe 2ZNR 6201-2ZNR 1pc | - Basic Static Load Rating C0 (kN): 3.1 - Recess Diameter D2 (mm): 27.34 - Bore Type: Cylindrical - Fatigue Load Limit Pu (kN): 0.132 |
68,000 |
Jenis ini adalah yang paling umum digunakan. Desainnya yang sederhana dan kemampuannya untuk menahan beban radial dan aksial membuatnya populer. Contohnya adalah produk SKF tipe 2ZNR dengan snap ring groove.
Memiliki dua baris bola, meningkatkan kapasitas beban dibandingkan dengan tipe single row. Ini cocok untuk aplikasi di mana beban lebih tinggi diperlukan.
Dilengkapi dengan penutup di kedua sisi, melindungi dari debu dan kelembapan. Misalnya, NTN Polylube Bearing memiliki shielded di kedua sisi, ideal untuk lingkungan yang lebih keras.
- Beban:
Tentukan apakah beban yang akan ditanggung lebih bersifat radial atau aksial. Produk seperti NTN Polylube Bearing 6205ZZ/LP03 dirancang khusus untuk beban radial, menjadikannya pilihan yang tepat dalam kondisi tersebut.
- Kecepatan:
Kecepatan putaran adalah faktor penting. Misalnya, produk dari SKF dapat mencapai batas kecepatan hingga 50,000 RPM, cocok untuk penggunaan dengan kecepatan tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/monotaro%20Ubc%20Bearing/P101563824-1.jpg)