| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| NTN Polylube Bearing 6201ZZ/LP03 1unit | - Basic static load rating Cor (N): 2750 - Permissible Speed (min-1) Grease Lubrication: 22000 - Outer Diameter D (Φmm): 32 - Load Direction: radial |
87,000 |
| NTN Polylube Bearing 6205ZZ/LP03 1unit | - Load Direction: radial - Width B (mm): 15 - Basic static load rating Cor (N): 7850 - Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel |
159,000 |
| SKF Single Row Deep Groove Ball Bearing dengan Snap Ring Groove Tipe 2ZNR 6201-2ZNR 1pc | - Basic Static Load Rating C0 (kN): 3.1 - Recess Diameter D2 (mm): 27.34 - Bore Type: Cylindrical - Fatigue Load Limit Pu (kN): 0.132 |
68,000 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami