Pada aplikasi dengan vibrasi tinggi, mengandalkan ulir saja tidak cukup. Penggunaan cap dengan fitur O-Ring Face Seal (ORFS) sangat disarankan karena karet o-ring akan terkompresi pada permukaan datar, menciptakan segel elastomer yang fleksibel namun kedap. Produk seperti Ultra Alfatec Cap HTC (ORFS Female) Cap ORFS dirancang khusus untuk menahan fluktuasi tekanan dinamis ini tanpa risiko longgar yang sering terjadi pada fitting logam-ke-logam konvensional.
Perbedaan utamanya terletak pada sudut flare dan jenis ulirnya. Standar JIC (Joint Industry Council) menggunakan sudut 37 derajat yang umum di mesin Amerika, sedangkan BSP (British Standard Pipe) menggunakan standar ulir pipa Inggris yang dominan di mesin Eropa/Asia. Kesalahan memasangkan Ultra Alfatec Cap NJ (JIC Female) Cap JIC pada port BSP akan merusak ulir secara permanen dan gagal menahan tekanan, sehingga identifikasi thread gauge sebelum instalasi bersifat wajib.
Tipe ini sangat populer dalam sistem hidrolik alat berat. Menggunakan prinsip penyegelan metal-to-metal dengan sudut kemiringan 37 derajat (flare). Cap tipe JIC memiliki ulir lurus (straight thread) dan mengandalkan presisi permukaan kerucut untuk menahan tekanan.
Menggunakan ulir tirus. Saat dikencangkan, ulir akan saling mengunci dan merapat. Umumnya digunakan pada sistem tekanan menengah hingga tinggi di industri minyak dan gas. Penggunaan sealant atau teflon tape biasanya diperlukan untuk menjamin kekedapan.
Merupakan standar modern untuk sistem tekanan sangat tinggi yang rentan terhadap getaran. Cap ini memiliki permukaan datar dengan alur untuk menempatkan O-ring berbahan elastomer. Penyegelan terjadi karena kompresi O-ring, bukan deformasi ulir, sehingga lebih tahan terhadap kebocoran.
Banyak digunakan pada mesin-mesin buatan Eropa dan Asia. Terbagi menjadi BSPP (Parallel) yang menggunakan bonded seal atau washer, dan BSPT (Taper) yang mirip dengan NPT namun berbeda sudut ulir.
Pastikan rating tekanan Cap melebihi tekanan maksimum sistem. Sebuah Cap baja karbon standar mungkin mampu menahan hingga 6000 PSI, sementara Cap plastik atau besi cor biasa hanya untuk tekanan rendah atau sekadar pelindung debu.
Sesuaikan material Cap dengan fluida yang dialirkan. Untuk penggunaan di lingkungan lepas pantai (offshore) atau pabrik kimia yang bersifat korosif, penggunaan Stainless Steel 316 adalah wajib. Untuk sistem oli hidrolik standar, baja karbon dengan pelapis zinc-nickel sudah memadai.
Perhatikan material seal atau O-ring di dalam Cap. Material NBR (Nitrile) cocok untuk suhu standar, namun jika sistem beroperasi pada suhu tinggi atau menggunakan fluida sintetis agresif, material Viton (FKM) lebih disarankan untuk mencegah pengerasan seal.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami






%20Cap%20BSP/l1P111703757-1.jpg)


%20cap/1xP115051069-1.jpg)
%20cap/0nP115051023-1.jpg)
%20cap/15P115051041-1.jpg)
%20Cap%20JIC/kjP111703739-1.jpg)
%20Cap%20ORFS/jrP111703711-2.jpg)