Tekanan kerja maksimum menunjukkan batas tekanan yang dapat ditangani nosel tanpa risiko kerusakan. Memilih nosel dengan tekanan kerja yang sesuai memastikan keamanan dan kinerja optimal. Contohnya, Osaka Spirit Wide Flat Nozzle memiliki tekanan kerja maksimum 0.7 MPa.
Material nosel udara mempengaruhi ketahanan terhadap korosi dan suhu. Untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan tinggi, pilih nosel dari bahan stainless steel seperti Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle yang terbuat dari SUS303.
Osaka Spirit Wide Flat Nozzle dikenal karena desainnya yang efisien dan material ABS resin yang tahan lama. Produk ini menawarkan aliran udara yang konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai aplikasi industri.
Pola semprotan menentukan distribusi udara. Pilih pola yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti pola kipas untuk cakupan luas atau pola kerucut untuk fokus yang lebih sempit. EXAIR Atomizing Nozzle menawarkan pola semprotan kipas datar yang ideal untuk aplikasi penyemprotan luas.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Osaka Spirit Wide Flat Nozzle Type 1 (yellow) 1pc | - Diameter (phi mm): (Passage) 0.8 - Number of Holes: (Nozzle) 16 |
119,000 |
| monotaro Nozzle for Air Duster Gun (with Flow Rate Adjustment) 1pc | - Fluid: air - Nozzle Diameter (phi mm): 2 |
7,000 |
| BOSCH Flat Jet Nozzles for Heat Guns 1609390451 1pc | - Width (mm): 75 | 35,000 |
| Ikeuchi Round type Air Nozzle 364-0680 1pc | - Nozzle Opening Diameter: 1.2mm - Supplier Order Number: 364-0680 (3640680) |
899,000 |
| Ikeuchi Minimal Clogging Full Cone Spray Nozzle 434-1830 1pc | - Spray Amount (L/min): 16.00 (at 0.2MPa) - Dimension (total lengthxdistance between parallel sides of hexagon): 36x20mm |
419,000 |
| KURITA Cyclon Nozzle NAG90DN 1pc | - Nozzle Opening Diameter (mm): 2.5 | 969,000 |
| KINKI Rubber nozzle KN-RB 1pc | - Operating Temperature (°C): -10 to 80 | 149,000 |
| Furupla Sprayer 5200 3stage 1pc | - Main Body Materials: Aluminum - Width: 40mm |
779,000 |
| KENTA Electroplated Diamond Cutting Blade 06116668 1unit | - Diameter (mm): 115 | 1,299,000 |
| NANKAI Kran Kompresor Croom 1/4inch 1pc | - Size (inch): 1/4 | 36,000 |
Nosel datar lebar, seperti Osaka Spirit Wide Flat Nozzle Type 1, dirancang untuk menyebarkan aliran udara secara merata pada area yang luas. Nosel ini ideal untuk aplikasi pengeringan dan pembersihan permukaan besar, seperti dalam proses pengecatan atau pengeringan lembaran logam. Bentuknya yang pipih dengan beberapa lubang memungkinkan distribusi udara yang merata, mengurangi waktu pengeringan dan meningkatkan efisiensi proses.
Nosel berbentuk kipas, seperti Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle, menghasilkan aliran udara berbentuk kipas yang cocok untuk aplikasi pendinginan dan pengeringan. Nosel ini sering digunakan dalam industri otomotif untuk mendinginkan komponen mesin atau dalam industri makanan untuk mengeringkan produk setelah pencucian.
Nosel kerucut penuh, seperti Ikeuchi Wide Angle Full Cone Nozzle, menyediakan aliran udara berbentuk kerucut penuh. Nosel ini sering digunakan dalam aplikasi penyemprotan cairan, seperti pelapisan atau pembersihan dengan air. Aliran berbentuk kerucut memungkinkan penetrasi yang lebih dalam dan cakupan yang lebih baik.
Nosel atomisasi, seperti EXAIR Atomizing Nozzle, dirancang untuk menghasilkan kabut halus dari cairan. Nosel ini sangat berguna dalam aplikasi pelapisan, pendinginan, dan pelembapan. Dengan memecah cairan menjadi partikel-partikel kecil, nosel ini memastikan distribusi yang merata dan efisien, mengurangi konsumsi cairan dan meningkatkan kualitas hasil akhir.
Nosel bulat, seperti Ikeuchi Round Type Air Nozzle, menghasilkan aliran udara terfokus yang ideal untuk pembersihan dan pengeringan titik tertentu. Nosel ini sering digunakan dalam industri elektronik untuk membersihkan komponen sensitif atau dalam industri otomotif untuk mengeringkan bagian mesin yang sulit dijangkau.
1. Jenis Aliran Udara yang Dibutuhkan:
Pertimbangkan apakah aplikasi Anda memerlukan aliran udara yang menyebar atau terfokus. Nosel datar lebar cocok untuk penyebaran, sedangkan nosel bulat lebih baik untuk aliran terfokus. Misalnya, untuk pengeringan permukaan besar, nosel datar lebar lebih efisien, sementara untuk pembersihan titik tertentu, nosel bulat lebih efektif.
2. Tekanan Kerja Maksimum:
Tekanan kerja maksimum nosel harus sesuai dengan sistem Anda. Misalnya, Osaka Spirit Wide Flat Nozzle memiliki tekanan kerja maksimum 0.7 MPa, sedangkan SMC Nozzle KN-R02-200 dapat bekerja hingga 1 MPa. Memilih nosel dengan tekanan kerja yang tepat memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan.
3. Material Nosel:
Material nosel harus dipilih berdasarkan lingkungan kerja. Nosel dari stainless steel, seperti yang digunakan oleh Ikeuchi, cocok untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif, sementara nosel dari ABS resin lebih cocok untuk aplikasi umum dengan risiko korosi yang rendah.
4. Ukuran dan Bentuk Nosel:
Ukuran dan bentuk nosel harus disesuaikan dengan aplikasi spesifik. Nosel dengan diameter lebih kecil cocok untuk aliran terfokus, sedangkan nosel dengan lebar lebih besar cocok untuk penyebaran. Misalnya, nosel dengan diameter 2 mm lebih cocok untuk aplikasi presisi, sementara nosel dengan lebar 42 mm lebih cocok untuk pengeringan permukaan besar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami