Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Drat tipe R (Taper) memiliki ulir miring yang menciptakan segel kedap udara melalui deformasi ulirnya sendiri saat dikencangkan. Sebaliknya, drat tipe G (Parallel) memerlukan O-ring atau washer tambahan karena ulirnya lurus. Standar NPT umum digunakan pada mesin spesifikasi Amerika dengan sudut ulir 60 derajat, berbeda dengan standar BSPT (R/G) bersudut 55 derajat.
Teknologi ini menggunakan grab ring baja tahan karat di dalamnya untuk mencengkeram selang polyurethane (PU) atau nilon secara instan saat disisipkan. Pelepasan selang hanya memerlukan tekanan ringan pada cincin pelapasnnya (release sleeve), memangkas waktu downtime saat pemeliharaan mesin atau penggantian jalur selang.
Tipe ini digunakan untuk sambungan lurus. Straight Union menghubungkan dua selang dengan diameter sama atau berbeda, sedangkan Male Connector menghubungkan selang ke port berulir pada silinder atau solenoid valve.
Digunakan untuk membelokkan jalur udara sebesar 90 derajat atau membagi aliran udara menjadi dua jalur. Tipe Universal Elbow memungkinkan bodi fitting berputar 360 derajat setelah ulir dikencangkan, memudahkan penataan selang agar tidak tertekuk.
Secara fisik mirip dengan fitting biasa, namun memiliki knop pemutar di bagian atas. Komponen ini berfungsi mengatur debit aliran udara yang masuk atau keluar dari aktuator, sehingga kecepatan gerak silinder pneumatik dapat dikendalikan.
Memungkinkan udara mengalir hanya ke satu arah dan memblokir aliran balik. Penting untuk menjaga tekanan pada satu sisi sirkuit saat suplai udara terputus.
Fitting adaptor yang berfungsi mengubah ukuran port atau menyambungkan dua ukuran selang yang berbeda (misalnya dari tubing 8mm ke 6mm) tanpa memerlukan manifold tambahan.
Ulir dengan profil metrik (contoh: M5, M6). Umumnya digunakan pada komponen miniatur atau port aktuator berukuran kecil. Menggunakan gasket datar sebagai penyegal.
Ulir berprofil tirus. Semakin dikencangkan, ulir akan semakin rapat. Standar ini paling umum digunakan di Asia dan Eropa untuk mesin industri. Penyegelan mengandalkan deformasi ulir atau penambahan seal tape (teflon). Banyak fitting modern sudah dilengkapi pre-coated sealant pada ulirnya.
Ulir berprofil lurus/sejajar. Tidak menyegal melalui ulir, melainkan mengandalkan permukaan rata di pangkal ulir yang menekan O-ring atau washer.
Standar ulir tirus yang umum digunakan di Amerika Utara. Sudut profil ulir berbeda dengan standar BSPT (60 derajat vs 55 derajat), sehingga tidak kompatibel satu sama lain meskipun diameternya terlihat sama.
Gunakan fitting dengan bodi resin/plastik dan seal NBR. Ini adalah pilihan paling ekonomis untuk jalur perakitan umum dengan udara bertekanan standar (0-1 MPa).
Hindari fitting berbahan resin standar karena mudah meleleh. Gunakan fitting All-Metal atau varian Flame Resistant (biasanya berbahan resin V-0) yang dirancang menahan panas percikan api las.
Untuk industri yang melibatkan proses pembersihan dengan air atau paparan bahan kimia yang bersifat korosif, material Stainless Steel (SUS304 atau SUS316) adalah standar wajib. Pastikan seal yang digunakan berbahan FKM (Viton) karena memiliki ketahanan kimia yang lebih baik daripada NBR.
Tidak semua fitting pneumatik cocok untuk tekanan negatif. Pastikan spesifikasi fitting mendukung penggunaan vakum, terutama pada struktur seal internalnya agar tidak terjadi kebocoran udara luar masuk ke dalam sistem.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Lurus/VIEGA%20MEGAPRESS%20Steel%20Press%20Tube%20Fittings/mpP109442817-1.jpg)