Tipe Sekrup di Jawa Timur
- BARUMulai
Rp4.900
Rp4.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pelindung pada TOYOX Safety-FS (Klem Selang) mencegah cedera tangan operator akibat ujung pita logam tajam saat instalasi atau perawatan rutin. Selain aspek keselamatan kerja (K3), penutup ini melindungi selang lain di sekitarnya dari gesekan abrasif akibat getaran mesin.
Desain baut dan mur solid pada Tyrone Klem Selang Superior Steel menghasilkan torsi pengencangan jauh lebih tinggi daripada mekanisme gigi cacing standar. Kekuatan jepit radialnya mencegah kebocoran pada selang tebal atau kaku yang sering digunakan pada pompa industri dan sistem hidrolik berat.
Pita klem memiliki pola slot atau ulir tekan. Sebuah sekrup cacing (worm screw) yang tertahan dalam housing akan menggerakkan pita saat diputar. Keunggulannya adalah rentang diameter yang fleksibel dan kemudahan instalasi menggunakan obeng pipih atau kunci sok. Tipe ini ideal untuk penggunaan tekanan rendah hingga menengah seperti saluran pendingin (coolant) atau saluran udara umum.
Didesain untuk penggunaan tekanan tinggi dan getaran ekstrem (contoh: Ultra Alfatec HD T-Bolt, Wipro Heavy Duty). Mekanismenya menggunakan baut T dan mur, bukan sekrup cacing. Pita logamnya lebih lebar dan tebal dengan tepi yang ditekuk (rolled edges) untuk mencegah pemotongan selang. Tipe ini memberikan gaya jepit 360 derajat yang jauh lebih kuat dan konstan, umumnya digunakan pada sistem turbocharger, hidrolik hisap, atau selang industri berdiameter besar.
Menggunakan dua cincin kawat baja sebagai pengganti pita pipih (contoh: JCK Clamp Slang Kawat). Desain ini memberikan tekanan yang sangat terkonsentrasi pada area sempit. Biasanya digunakan pada selang berdinding lunak atau tipis di mana pita lebar mungkin tidak dapat mencengkeram dengan baik atau justru merusak struktur selang.
Terdiri dari baut berbentuk U dengan pelana (saddle) penahan (contoh: TRUSCO SGP Tube U Bolt). Tipe ini lebih berfungsi sebagai penyangga pipa (pipe support) atau pengunci pipa knalpot (exhaust) yang bersifat kaku, bukan untuk menyegel selang fleksibel pada barb.
Stainless Steel (SUS304 / W4): Material standar untuk industri makanan, kimia ringan, dan otomotif. Tahan karat dan non-magnetik. Sebagian besar produk premium seperti ASANO atau TOYOX Safety menggunakan spesifikasi ini.
Stainless Steel (SUS316 / W5): Diperlukan untuk lingkungan laut (marine) atau pabrik kimia dengan paparan klorida tinggi. Seluruh komponen termasuk sekrup dan housing terbuat dari SUS316.
Galvanized Steel (W1): Opsi ekonomis untuk penggunaan dalam ruangan (indoor) yang kering dan tidak korosif. Biasanya ditandai dengan warna logam yang lebih kusam atau kekuningan (jika yellow zinc plated).
Pengukuran Diameter Luar (OD): Selalu pilih klem berdasarkan diameter luar (Outside Diameter) selang saat terpasang pada fitting, bukan diameter dalam (ID). Selang akan sedikit mengembang saat dimasukkan ke fitting. Pastikan ukuran OD selang berada di tengah rentang jepit klem (clamping range) untuk performa optimal.
Posisi Pemasangan: Tempatkan klem tepat di belakang tonjolan (barb) pertama pada fitting, bukan di atasnya. Pemasangan di atas tonjolan dapat melonggarkan klem seiring waktu. Pastikan juga klem tidak terlalu dekat dengan ujung selang (minimal 3-5 mm dari ujung) untuk mencegah ujung selang merekah.
Torsi Pengencangan: Setiap klem memiliki batas torsi maksimal. Pengencangan berlebih akan menyebabkan ekstrusi karet (karet menyembul keluar lewat slot pita) yang merusak selang. Gunakan kunci torsi (torque wrench) untuk pemasangan kritikal, terutama pada tipe T-Bolt.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



%20Hose%20clips%2C%201%20bag%20of%20100/m4P114749796-1.jpg)
%20Hose%20clips%2C%201%20bag%20of%20100/kuP114749750-1.jpg)
%20Hose%20clips%2C%201%20bag%20of%20100/juP114749714-1.jpg)


%20Hose%20clips%2C%20500%20pieces%20per%20bag/mjP114749811-1.jpg)


%20Hose%20clips%2C%201%20bag%20of%20100/lmP114749778-1.jpg)