Takagi Clamp Hose Band High Pressure Hand Tightening (Klem Selang Kuping)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Mass (g)13
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm)About 4.3x1x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a convenient item for fixing the hose.
High pressure hand tightening type, the shape is a band.
Compatible with hose outer diameters of 12 to 22 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan