ZURN Lab Gas Valves (Stop Kran Gas)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607
Body MaterialBrass
Body StyleInline
Connection TypeMNPT x FNPT
Featuresmale non removeable serrated outlet
Handle MaterialBrass
Handle TypeRound
Hose I.D. (inch)3/8
Maximum Pressure (psi)100 GAS
Pipe Size (inch)3/8
Port Full
Tube Size (inch)3/8
Valve Structure1 Piece

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan