Selang Gulung - AVENTICS
- BARUMulai
Rp1.799.900
 
  Rp1.799.900
Selang gulung otomatis memiliki sistem yang memungkinkan selang untuk kembali ke posisi awal secara otomatis, mengurangi waktu dan usaha dalam penyimpanan. Sementara selang gulung manual memerlukan tenaga manual untuk menggulung kembali selang. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada kebutuhan operasional industrinya.
Umur pemakaian selang gulung bervariasi tergantung pada kualitas material selangnya, frekuensi penggunaan, dan kondisi lingkungan tempat penyimpanan. Secara umum, selang dengan material premium seperti poliuretan dapat bertahan lebih lama dibandingkan material PVC biasa.
Menentukan selang gulung yang tepat bergantung pada beberapa faktor seperti jenis cairan atau gas yang akan dialirkan, panjang dan diameter selang yang dibutuhkan, dan sistem penggulungan yang diinginkan. Pastikan untuk mempertimbangkan semua aspek ini untuk memilih produk yang paling sesuai.
Saat memilih selang gulung, beberapa spesifikasi utama yang harus diperhatikan adalah panjang selang, diameter dalam selang, material selang, kapasitas tekanan, serta sistem penggulungan otomatis atau manual. Pastikan produk sesuai dengan spesifikasi kebutuhan bisnis.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) | 
| Jason Water Hose Reel Automatic Retract 1/2inch 15m 1pc | Hose Diameter (mm) 11x15; Work Pressure (bar) 8; Burst Pressure (bar) 24 | 1,799,000 | 
| Wipro Air Hose Reel GS-1 10X6.5mmX10m 1Pc | Hose Length: 10m, Pressure: 12 Bar, Size: 10X6.5mm, Weight: 1500g | 1,299,000 | 
| KOBE RED LINE Retractable PU Air Hose Reel KBE2581070K Black 10Mmx10M 1pc | Color: Black, Inside Diameter: 10mm, Length: 10m, Material: Polyurethane, Weight: 4840g | 3,099,000 | 
| Jason Water Hose Reel Manual 1/2inch 20m 1pc | Hose Diameter (mm) 11x15; Work Pressure (bar) 8; Burst Pressure (bar) 24 | 1,199,000 | 
| monotaro.id Hose Reel For Hose 1/2inch Length 100m 1pc | Capacity Hose Length (m) 100; For Hose Size (inch) 1/2 | 4,299,000 | 
| Mr. Flex Air Hose Reel in Steel Case 8mmx12mmx20m 1pc | Material Hose PU Benang; Size (mm) 8x12x20000 | 2,099,000 | 
| KOBE RED LINE Retractable PU Air Hose Reel KBE2581060K Black 8mmx12m 1pc | Color: Black, Inside Diameter: 8mm, Length: 12m, Material: Polyurethane, Weight: 4840g | 2,499,000 | 
| Mr. Flex Hose Reel in Casing Plastic 5mmx8mmx9m | Material Hose Polyurethane; Size (mm) 5x8x9000 | 919,000 | 
| Maxireel Heavy Duty Hose Real MRHD-15-50 1pc | Application Air, Water/Oil; Medium Pressure (psi) 2500; Size (inch) 1/2 | 12,999,000 | 
Selang gulung memiliki berbagai jenis dan kegunaan yang berbeda, berdasarkan kebutuhan operasi dan jenis cairan atau gas yang dilewatkan. Berikut adalah beberapa jenis utama dari selang gulung dan tips untuk memilih yang tepat:
1. Air Hose Reel:
 Air hose reel adalah jenis selang gulung yang dirancang khusus untuk menyalurkan aliran udara bertekanan. Biasanya, air hose reel digunakan di bengkel mobil, garasi, dan pabrik yang memerlukan aliran udara untuk alat-alat kerja seperti kompresor dan peralatan pneumatik. 
Bahan selang biasanya terbuat dari karet atau PVC berkualitas tinggi yang tahan terhadap tekanan tinggi. Air hose reel sangat membantu dalam mengurangi kekacauan tempat kerja dan mengurangi risiko kecelakaan akibat selang yang berserakan.
2. Heavy Duty Hose Reel:
 Heavy duty hose reel dirancang untuk menangani beban kerja yang lebih berat dan sering digunakan di lingkungan industri. Terbuat dari material logam yang kuat dan tahan lama, heavy duty hose reel memiliki komponen yang tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi.
Hal tersebut menjadikannya pilihan yang ideal untuk penggunaan di industri yang membutuhkan ketahanan ekstra, seperti di tempat tambang, lokasi konstruksi, dan industri petrokimia. Jenis ini juga tergolong serbaguna karena kemampuannya yang dapat digunakan di berbagai jenis cairan dan gas.
3. Automatic Hose Reel:
 Automatic hose reel menggunakan mekanisme otomatis untuk menggulung selang kembali ke tempatnya. Mekanisme ini bisa berupa pegas internal atau sistem motor otomatis. Automatic hose reel sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi kerja karena memungkinkan pengguna untuk menggulung selang secara cepat dan rapi tanpa harus menggunakan tenaga fisik. 
Fitur ini sangat berguna di industri yang memerlukan perpindahan cepat dan efisien. Jenis ini umumnya digunakan di pabrik-pabrik besar atau bengkel. Automatic hose reel juga dapat mengurangi risiko selang terlilit atau tersangkut yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja.
4. Manual Hose Reel:
 Manual hose reel memerlukan tenaga manusia untuk menggulung selang. Meskipun lebih sederhana dan terjangkau dibandingkan jenis otomatis, manual hose reel masih sangat efektif dalam pengaturan tempat kerja. 
Jenis ini dilengkapi dengan pegangan atau engkol yang digunakan untuk menggulung selang kembali ke drum atau spool. Jenis ini cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan penggulungan cepat atau untuk lingkungan kerja yang lebih santai. Keunggulan dari manual hose reel adalah biaya yang lebih rendah dan perawatannya yang mudah.
- Jenis Cairan atau Gas yang Dilewatkan:
 Ketika memilih selang gulung, penting untuk memperhatikan jenis cairan atau gas yang akan melintasi selang tersebut. 
Misalnya, air hose reel ideal untuk aliran udara bertekanan, sementara heavy duty hose reel lebih cocok untuk cairan kental atau bahan kimia korosif.
- Tekanan yang Diperlukan:
 Mengetahui tekanan maksimal yang dapat ditahan oleh selang sangat penting. Pilihlah selang gulung yang dapat menangani tekanan tersebut tanpa adanya resiko bocor atau pecah. 
Biasanya, spesifikasi tekanan kerja akan tercantum pada produk, sehingga pengguna dapat memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional.
- Material dan Konstruksi:
 Material dari selang dan drum sangat penting dalam menentukan ketahanan dan umur panjang dari selang gulung. Selang logam tahan karat cocok untuk lingkungan yang lembab atau korosif, sementara plastik tahan lama bisa bekerja baik dalam kondisi dengan paparan kimia rendah.
Konstruksi yang kokoh juga memastikan bahwa selang gulung bisa bertahan dalam jangka waktu lama tanpa mengalami kerusakan berarti.
- Metode Penggulungan:
 Pilihan antara automatic dan manual hose reel tergantung pada kebutuhan dan budget pengguna. Automatic hose reel memberikan efisiensi dan kemudahan lebih tinggi, namun memerlukan biaya investasi yang lebih besar. Manual hose reel, meski memerlukan tenaga fisik lebih, menawarkan solusi yang lebih ekonomis untuk banyak aplikasi.
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami