Maxireel Heavy Duty Hose Real MRHD-15-50 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRHD-15-50
Unit 1pc
Medium Pressure (psi) 2500
Application Air, Water/Oil
Size (inch) 1/2
Maximum Temperature (°C) 121
Weight w/o Hose (kg) 24
Max. Hose (m) 15
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan