Oil-Flooded (Berpelumas Oli): Mayoritas kompresor industri, seperti Shark Kompresor Udara atau Hitachi Bebicon, menggunakan oli di ruang kompresi untuk pelumasan, penyegelan, dan pendinginan. Udara yang dihasilkan mengandung sedikit partikel oli, sehingga memerlukan filter tambahan jika digunakan untuk pengecatan.
Oil-Free (Tanpa Oli): Produk seperti Swan Oil Free atau RJC Oilless Silent menggunakan material cincin piston teflon atau keramik yang melumasi sendiri. Tipe ini wajib digunakan pada industri makanan, farmasi, atau medis (dokter gigi) di mana udara harus 100% murni tanpa kontaminasi hidrokarbon.
Single Stage: Udara dikompresi satu kali dalam silinder sebelum masuk tangki. Umumnya menghasilkan tekanan maksimal sekitar 8-9 Bar. Cocok untuk penggunaan bengkel umum.
Two Stage: Udara dikompresi di silinder pertama, didinginkan, lalu dikompresi lagi di silinder kedua yang lebih kecil untuk mencapai tekanan lebih tinggi (biasanya hingga 12-14 Bar). Efisiensi termalnya lebih baik untuk penggunaan berat.
Analisis Debit Udara (Air Delivery): Hitung total konsumsi udara dari semua alat pneumatik yang akan beroperasi bersamaan, lalu tambahkan margin keamanan sekitar 30%. Jika kebutuhan udara bersifat konstan dan terus-menerus (24 jam), kompresor tipe screw adalah pilihan mutlak karena piston kompresor membutuhkan waktu istirahat (cooling time) untuk mencegah overheating.
Stabilitas Tekanan: Jika proses produksi membutuhkan tekanan yang sangat stabil tanpa fluktuasi, pertimbangkan kompresor dengan fitur Inverter atau VSD (Variable Speed Drive) seperti Future Star Screw Inverter. Teknologi ini mengatur putaran motor mengikuti permintaan angin secara real-time, yang juga menghemat konsumsi listrik secara signifikan.
Sumber Daya: Pastikan ketersediaan daya listrik di fasilitas. Kompresor di atas 3 HP umumnya membutuhkan listrik 3-phase (380V). Jika lokasi terpencil, unit bertenaga diesel (engine compressor) seperti AIRMAN adalah solusi mandiri.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/paP104618910-2.jpg)
/m4P107253796-1.jpg)
/inP107253671-2.jpg)
/kuP107253750-1.jpg)
/fnP115717563-1.jpg)
/ivP107255679-1.jpg)
/nbP107253839-1.jpg)
/lmP107253778-1.jpg)
/i5P107253653-1.jpg)
/jfP107253699-1.jpg)
/hnP107253635-1.jpg)
/kcP107253732-1.jpg)
/ntP107253857-1.jpg)
/obP107253875-1.jpg)